APPROVED VENDOR U24520.025.0200 Machine Screw Pan 1/4-20 X 2 L, 100PK | AB9MCL 2DY58

APPROVED VENDOR U24520.025.0200 Maskinskruepanne 1/4-20 X 2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9MCL Modell: U24520.025.0200Kryssref.: 2DY58 / 127F03

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

211NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse15 / 32 "
FinishSink belagt
Hode Dia.0.492 "
Hodehøyde0.144 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde2"
MaterialeKarbonstål
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.89
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 591464-PG Maskinskruepanne 10-32 x 2 L - Pakke med 100 stk | AB9MCD 2DY51 591464-PG11 / 32 "0.373 "0.11 "2"10-32235NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24520.025.0200 Maskinskruepanne 1/4-20 X 2 L, 100PK
211NOK /pakke