Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 14781 Klaffhjul Ikke-vevd Sc 3 x 1.75 x 1/4 Skaft Fin | AE2WPB 4ZT02

3M 14781 Klaffhjul Non-woven Sc 3 x 1.75 x 1/4 skaft Fin

På lager
Vare: AE2WPB Modell: 14781Kryssreferanse: 4ZT02
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
813NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlaffhjul med skaft
Slipende materialeSilisiumkarbid
Slipende typeNon-Woven
Diameter3"
Klasseend
Maks. RPM8,500
Skaftstørrelse1 / 4 "
Skaft TypeRett
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode6805301000
OpprinnelseslandPL

Produktvarianter

ProduktModellSlipende materialeSlipende typeDiameterKlasseGritMaks. RPMBreddePris
3M 05974 Klaffhjul Ikke-vevd Ao 3 x 1.75 x 1/4 Skaft Medium | AE2WEF 4ZR48 05974AluminiumoksidNon-Woven3"Medium-9,0001.75 "772NOK
3M 16622 Klaffhjul Non-woven Ao 2 x 1 x 1/4 Shank Med | AF2FMM 6RW67 16622AluminiumoksidNon-Woven2"Medium-12,0001"512NOK
3M 80678 Flap Wheel Intrleaf Ao 3 x 1.75 x 1/4 120g | AF2HBZ 6TV53 80678AluminiumoksidBestrøket / ikke-vevd blanding3"end1208,0001.75 "934NOK
3M 80801 Klaffhjul Intrleaf Ao 3 x 1.75 x 1/4 Skaft 80g | AF2HCA 6TV94 80801AluminiumoksidBestrøket / ikke-vevd blanding3"Medium808,0001.75 "934NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 14781 Klaffhjul Non-woven Sc 3 x 1.75 x 1/4 skaft Fin
813NOK / enhet