Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARC ABRASIVES 11263 belagt aluminiumoksidmontert klaffhjul, type rett skaft, 2 tommer dia. | CD2KDQ 1GER8

ARC ABRASIVES 11263 Belagt aluminiumoksidmontert klaffhjul, type rett skaft, 2 tommer dia.

På lager
Vare: CD2KDQ Modell: 11263Kryssref: 1GER8

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
69NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontert klaffhjul
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeCoated
Diameter2"
Ansiktsbredde1 / 2 "
KlasseMedium
Grit120
Maks. RPM25,000
Skaftstørrelse1 / 4 "
Skaft TypeRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315

Produktvarianter

ProduktModellDiameterAnsiktsbreddeKlasseGritSakMaks. RPMPris
ARC ABRASIVES 11404K Montert Flap Wheel 3 Tommer D 80 Grit Pk10 | AF7DMQ 20WU66 11404K--Medium80Montert klaffhjul20,0001 110 NOK
ARC ABRASIVES 11302 montert klaffhjul, belagt, rett skaft, 2" Dia. | AX3MRK 1GEU9 113022"1.5 "Medium120Montert klaffhjul25,000105NOK
ARC ABRASIVES 11393 montert klaffhjul, belagt, rett skaft, 3" Dia. | AX3MRL 1GEW2 113933"1"Medium120Montert klaffhjul20,000116NOK
ARC ABRASIVES 11364 montert klaffhjul, belagt, rett skaft, 3" Dia. | AX3MRX 1GEV5 113643"1 / 2 "Grov60Montert klaffhjul20,00099NOK
ARC ABRASIVES 11174 Belagt aluminiumoksidmontert klaffhjul, rett skaft, 1 tomme dia. | CD2KDM 1GEP2 111741"1"end180Montert klaffhjul30,00053NOK
ARC ABRASIVES 11237 belagt aluminiumoksidmontert klaffhjul, rett skaft, 1-1/2 tomme dia. | CD2KDN 1GER4 112371.5 "1"Medium120Montert klaffhjul25,00066NOK
ARC ABRASIVES 11260 belagt aluminiumoksidmontert klaffhjul, rett skaft, 2 tommers dia. | CD2KDP 1GER6 112602"1 / 2 "Grov60Montert klaffhjul25,00067NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARC ABRASIVES 11263 Belagt aluminiumoksidmontert klaffhjul, type rett skaft, 2 tommer dia.
69NOK / enhet