Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARC ABRASIVES 11404K Montert Flap Wheel 3 Tommer D 80 Grit Pk10 | AF7DMQ 20WU66

ARC ABRASIVES 11404K montert klaffhjul 3 tommer D 80 Grit Pk10

På lager
Vare: AF7DMQ Modell: 11404KKryssreferanse: 20WU66
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
1 144 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontert klaffhjul
Slipende materialeAluminiumoksid
UnderlagsmaterialeBomull
RyggvektX
Skive Dia.3"
SkivtypeType 27
KlasseMedium
Grit80
Maks. RPM20,000
Monteringsstørrelse1 / 4 "
Samlet platetypeType 27

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.52
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)15.88
HS kode6805100000

Produktvarianter

ProduktModellDiameterAnsiktsbreddeKlasseGritSakMaks. RPMPris
ARC ABRASIVES 11302 montert klaffhjul, belagt, rett skaft, 2" Dia. | AX3MRK 1GEU9 113022"1.5 "Medium120Montert klaffhjul25,000105NOK
RFQ
ARC ABRASIVES 11393 montert klaffhjul, belagt, rett skaft, 3" Dia. | AX3MRL 1GEW2 113933"1"Medium120Montert klaffhjul20,000116NOK
RFQ
ARC ABRASIVES 11364 montert klaffhjul, belagt, rett skaft, 3" Dia. | AX3MRX 1GEV5 113643"1 / 2 "Grov60Montert klaffhjul20,00099NOK
RFQ
ARC ABRASIVES 11174 Belagt aluminiumoksidmontert klaffhjul, rett skaft, 1 tomme dia. | CD2KDM 1GEP2 111741"1"end180Montert klaffhjul30,00053NOK
ARC ABRASIVES 11237 belagt aluminiumoksidmontert klaffhjul, rett skaft, 1-1/2 tomme dia. | CD2KDN 1GER4 112371.5 "1"Medium120Montert klaffhjul25,00066NOK
ARC ABRASIVES 11260 belagt aluminiumoksidmontert klaffhjul, rett skaft, 2 tommers dia. | CD2KDP 1GER6 112602"1 / 2 "Grov60Montert klaffhjul25,00065NOK
ARC ABRASIVES 11263 belagt aluminiumoksidmontert klaffhjul, type rett skaft, 2 tommer dia. | CD2KDQ 1GER8 112632"1 / 2 "Medium120Montert klaffhjul25,00069NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARC ABRASIVES 11404K montert klaffhjul 3 tommer D 80 Grit Pk10
1 144 NOK / enhet