Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 30723V Klaffhjul 60 Korn 25000 Maks o/min | AH7BNG 36RD19

WEILER 30723V Klaffhjul 60 Korn 25000 Maks o/min

På lager
Vare: AH7BNG Modell: 30723VKryssreferanse: 36RD19
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
76NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontert klaffhjul
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeCoated
Diameter2"
KlasseMedium
Grit60
Maks. RPM25000
Skaftstørrelse1 / 4 "
Skaft TypeRett
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)8.13
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGritPris
WEILER 30724V Klaffhjul 80 Korn 25000 Maks o/min | AH7BNH 36RD20 30724V8076NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 30723V Klaffhjul 60 Korn 25000 Maks o/min
76NOK / enhet