Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RUBBERMAID 1924813 Mopp strengløkke | AH8JJN 38UK06

RUBBERMAID 1924813 Mopp strengløkke

På lager
Vare: AH8JJN Modell: 1924813Kryssref: 38UK06
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
489NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVåt mopp
FARGEBlå
FargekodingssystemJa
TilkoblingstypeSideport
Tørrvekt16 oz.
Håndtak inkludertNei
HodematerialeMicrofiber
Hodebåndstørrelse1"
VaskesJa
MoppestilString
ply4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3357
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)24.89
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Gulvverktøystype: Mopphode
    • Mop End Type: Loop

Produktvarianter

ProduktModellVaskesGrunnleggende materialeFARGELengdeMaterialeBreddeTilkoblingstypeTørrvektPris
RUBBERMAID FGV15600WH00 Cut End Wet Mopp #16 White 5 Tommer - Pakke med 12 | AA6NLG 14J841 FGV15600WH00NeiBomullHvit30 1/2 "til 36 1/2"Bomull5 1/2 til 6 1/2 "Klem Syle8 til 16 oz.1 491 NOK
RUBBERMAID FGV15700WH00 Cut End Wet Mopp #20 White 5 Tommer - Pakke med 12 | AA6NLH 14J842 FGV15700WH00NeiBomullHvit34 "til 40"Bomull5 1/2 til 6 1/2 "Klem Syle8 til 16 oz.1 601 NOK
RUBBERMAID FGV11700WH00 Cut End Wet Mopp #20 White 1 Inch - Pakke med 12 | AA6NLJ 14J843 FGV11700WH00NeiBomullHvit34 "til 40"Bomull5 1/2 til 6 1/2 "Sideport8 til 16 oz.1 380 NOK
RUBBERMAID FGV15800WH00 Cut End Wet Mopp #24 White 5 Tommer - Pakke med 12 | AA6NLK 14J844 FGV15800WH00NeiBomullHvit39 "til 45"Bomull5 1/2 til 6 1/2 "Klem Syle16 til 22 oz.1 760 NOK
RUBBERMAID FGV15900WH00 Cut End Wet Mopp #32 White 5 Tommer - Pakke med 12 | AA6NLL 14J845 FGV15900WH00NeiBomullHvit39 "til 45"Bomull5 1/2 til 6 1/2 "Klem Syle22 til 28 oz.2 189 NOK
RUBBERMAID FGV11900WH00 Cut End Wet Mopp #32 White 1 Inch - Pakke med 12 | AA6NLM 14J846 FGV11900WH00NeiBomullHvit39 "til 45"Bomull5 1/2 til 6 1/2 "Sideport22 til 28 oz.2 136 NOK
RUBBERMAID FGF13700GR00 Mopp Cut End 24oz 6PK Grønn 5 tommers pannebånd | AA6TFZ 14U454 FGF13700GR00NeiSyntetiskGrønn7.5 "Syntetisk blanding6.5 "Klem Syle22 til 28 oz.1 643 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERMAID 1924813 Mopp strengløkke
489NOK / enhet