Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 30724V Klaffhjul 80 Korn 25000 Maks o/min | AH7BNH 36RD20

WEILER 30724V Klaffhjul 80 Korn 25000 Maks o/min

På lager
Vare: AH7BNH Modell: 30724VKryssreferanse: 36RD20
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
71NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontert klaffhjul
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeCoated
Diameter2"
KlasseMedium
Grit80
Maks. RPM25000
Skaftstørrelse1 / 4 "
Skaft TypeRett
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.068
Skipets høyde (cm)5.24
Skipets lengde (cm)7.94
Skipets bredde (cm)7.78
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGritPris
WEILER 30723V Klaffhjul 60 Korn 25000 Maks o/min | AH7BNG 36RD19 30723V6071NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 30724V Klaffhjul 80 Korn 25000 Maks o/min
71NOK / enhet