Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 30726V Klaffhjul 60 Korn 23000 Maks o/min | AH7BNJ 36RD21

WEILER 30726V Klaffhjul 60 Korn 23000 Maks o/min

På lager
Vare: AH7BNJ Modell: 30726VKryssreferanse: 36RD21
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
97NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontert klaffhjul
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeCoated
Diameter3"
KlasseMedium
Grit60
Maks. RPM23000
Skaftstørrelse1 / 4 "
Skaft TypeRett
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)7.87
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGritPris
WEILER 30727V Klaffhjul 80 Korn 23000 Maks o/min | AH7BNK 36RD22 30727V8097NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 30726V Klaffhjul 60 Korn 23000 Maks o/min
97NOK / enhet