Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 30720V Klaffhjul 60 Korn 30000 Maks o/min | AH7BNE 36RD17

WEILER 30720V Klaffhjul 60 Korn 30000 Maks o/min

På lager
Vare: AH7BNE Modell: 30720VKryssreferanse: 36RD17
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
71NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontert klaffhjul
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeCoated
Diameter1"
KlasseMedium
Grit60
Maks. RPM30000
Skaftstørrelse1 / 4 "
Skaft TypeRett
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)4.13
Skipets bredde (cm)4.13
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGritPris
WEILER 30721V Klaffhjul 80 Korn 30000 Maks o/min | AH7BNF 36RD18 30721V8071NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 30720V Klaffhjul 60 Korn 30000 Maks o/min
71NOK / enhet