Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PFERD 45072 Klaffhjul med skaft AO 3/8 tommer 120 korn | AH6GEX 35ZG33

PFERD 45072 Klaffhjul med skaft AO 3/8 tommer 120 korn

På lager
Vare: AH6GEX Modell: 45072Kryssreferanse: 35ZG33
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
113NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontert klaffhjul med skaft
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeCoated
Diameter3 / 8 "
Klasseend
Grit120
Maks. RPM75,000
Skaftstørrelse1 / 8 "
Skaft TypeRett
Bredde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0018
Skipets høyde (cm)2.16
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)6.6
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKlasseGritPris
PFERD 45074 Klaffhjul med skaft AO 3/8 tommer 180 korn | AH6GFB 35ZG37 45074Veldig fin180113NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PFERD 45072 Klaffhjul med skaft AO 3/8 tommer 120 korn
113NOK / enhet