Bevegelseskontrollkoblinger

filtre

RULAND MANUFACTURING -

OCC-serien, kobling av Oldham Clamp

Ruland OCC26-12-SS Oldham koblingsklemmer brukes til å koble sammen to aksler i industrimaskineri, automasjonssystemer, robotikk og bevegelseskontrollapplikasjoner. De muliggjør kraften og bevegelsen mellom akslene samtidig som de tilpasser seg feiljustering og reduserer vibrasjoner. De har aluminiumskonstruksjon for å motstå korrosjon på utsatte overflater og har anodisert aluminiumsfinish for økt estetisk utseende. Disse klemmene tilbyr en maksimal vinkeljustering på 0.5 grader og har en maksimal hastighet på 4500 RPM. Disse klemmene tåler temperaturer opp til 225 grader F.

StilModellUtenfor Dia.Bore Dia.Klarering Dia.Total lengdeSkruestørrelseNav Dia.KeywayLengde gjennom boringPris (eks. mva)
AOCC16-6-A1"3 / 8 "1"1.25 "M3 mm1"3 / 32 "0.467 "545NOK
AOCC16-8-A1"1 / 2 "1"1.25 "M3 mm1"1 / 8 "0.467 "545NOK
AOCC21-10-A1.313 "5 / 8 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "3 / 16 "0.59 "804NOK
AOCC21-6-A1.313 "3 / 8 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "3 / 32 "0.59 "804NOK
AOCC21-8-A1.313 "1 / 2 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "1 / 8 "0.59 "804NOK
AOCC26-8-A1.625 "1 / 2 "1.625 "2"M4 mm1.625 "1 / 8 "0.71 "877NOK
AOCC26-12-A1.625 "3 / 4 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 16 "0.71 "877NOK
AOCC26-6-A1.625 "3 / 8 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 32 "0.71 "930NOK
AOCC26-10-A1.625 "5 / 8 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 16 "0.71 "930NOK
AOCC36-12-A2.25 "3 / 4 "2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "3 / 16 "1.13 "1 841NOK
AOCC36-16-A2.25 "1"2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "1 / 4 "1.13 "1 841NOK
AOCC36-10-A2.25 "5 / 8 "2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "3 / 16 "1.13 "1 738NOK
AOCC36-14-A2.25 "7 / 8 "2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "3 / 16 "1.13 "1 841NOK
AOCC36-8-A2.25 "1 / 2 "2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "1 / 8 "1.13 "1 841NOK
RULAND MANUFACTURING -

OCT -serie koblingsnav

Ruland Manufacturing koblingsnav er designet for tilkobling av aksler for momentoverføringsapplikasjoner. Disse er en av komponentene for tredelt design som består av 2, elokserte aluminiumsnav og en senterskive. Disse koblingene opererer med lav lagerbelastning, og beskytter derved sensitive systemkomponenter som lagre og kan tåle store parallelle feiljusteringer. De har lett, 2024-T351 aluminiumskonstruksjon med svart oksidfinish for å forhindre at slipende væsker og partikler skader koblingsnavene. Velg fra et bredt utvalg av disse koblingsnavene, tilgjengelig i 7/8, 5/8, 3/4, 1/2 og 1 tomme boringsdiametre.

StilModellBore Dia.Maks. KjedePris (eks. mva)
AOKT32-16-A1"1"1 232NOK
AOKT32-8-A1 / 2 "0.5 "1 232NOK
AOKT32-12-A3 / 4 "0.75 "1 232NOK
AOKT32-10-A5 / 8 "0.625 "1 232NOK
AOKT32-14-A7 / 8 "0.875 "1 232NOK
RULAND MANUFACTURING -

P serie 4 bjelkekoblinger

Ruland Manufacturing P Series 4 strålekoblinger brukes til å kjøre roboter, datamaskiner, måleenheter og medisinsk utstyr. Disse koblingene gir null tilbakeslag og har en balansert design for å minimere vibrasjoner i enheter som arbeider med en maksimal hastighet på 6000 rpm. De er laget av aluminium / rustfritt stål for korrosjonsbestandighet og fikser vinkelfeil opp til 3 grader. Disse bevegelseskontrollkoblingene leverer dreiemomenter på mellom 5.5 og 92 tommer-lb og tåler temperaturer opp til 350 grader F. Varianter er tilgjengelige i utvendige diametre fra 0.75 til 31.8 tommer.

StilModellMaks. Temp. Rekkevidde (F)Bore Dia.Klarering Dia.Min. KjedeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelseStørrelsePris (eks. mva)
APSMR19-6-5-A2256 mm x 519.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-699NOK
APSMR19-5-5-A2255 mm x 519.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-699NOK
APSMR19-6-4-A2256 mm x 419.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-699NOK
APSMR29-12-8-A22512 mm x 828.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-1 008NOK
APSMR25-10-6-A22510 mm x 625.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-802NOK
APSMR25-8-8-A2258 mm x 825.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-831NOK
APSMR16-5-3-A2255 mm x 315.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-667NOK
APSMR13-4-4-A2254 mm x 412.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-688NOK
APSMR25-10-10-A22510 mm x 1025.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-831NOK
APSMR29-8-6-A2258 mm x 628.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-1 008NOK
APSMR19-6-6-A2256 mm x 619.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-699NOK
APSMR29-10-10-A22510 mm x 1028.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-1 008NOK
APSMR29-10-6-A22510 mm x 628.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-1 008NOK
APSMR16-5-4-A2255 mm x 415.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-667NOK
APSMR16-4-3-A2254 mm x 315.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-667NOK
APSMR13-5-4-A2255 mm x 412.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-591NOK
APSMR29-10-8-A22510 mm x 828.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-1 008NOK
APSMR16-5-5-A2255 mm x 515.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-667NOK
APSMR19-5-3-A2255 mm x 319.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-699NOK
APSMR25-10-8-A22510 mm x 825.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-831NOK
APSMR25-8-6-A2258 mm x 625.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-831NOK
APSMR19-4-3-A2254 mm x 319.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-699NOK
APSMR29-12-6-A22512 mm x 628.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-1 008NOK
APSMR10-3-3-A2253 mm x 39.50mm-9.50mm14.3mmM2 mm-681NOK
APSMR25-6-6-A2256 mm x 625.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-831NOK
RULAND MANUFACTURING -

6 Koblinger for bevegelseskontroll

Ruland Manufacturing bevegelseskontrollkoblinger i ett stykke er installert på 2 aksler som beveger seg med samme hastighet og i samme retning, for å forhindre feiljustering (opptil 3 grader) mellom akslene. De er ideelle for lette kraftoverføringsapplikasjoner. Den balanserte designen i ett stykke har 2 sett med 3 bjelker i midten for høy dreiemomentkapasitet, lav vinding og økt stivhet. Toppskruer passer godt over akslene uten å forårsake skader på overflaten. Velg fra et bredt utvalg av bevegelseskontrollkoblinger, tilgjengelig i aluminium og rustfritt stål varianter på Raptor Supplies.

StilModellMaks. Temp. Rekkevidde (F)Bore Dia.Klarering Dia.Min. KjedeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelseStørrelsePris (eks. mva)
AFCR12-5-4-A2255/16 x 1/4 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-922NOK
AFCR16-6-5-A2253/8 x 5/16 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-1 081NOK
AFCR20-8-6-A2251/2 x 3/8 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-1 599NOK
AFCR24-12-6-A2253/4 x 3 / 81.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-1 987NOK
AFCR12-4-3-A2251/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-922NOK
AFCR16-5-5-A2255/16 x 5/16 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-1 081NOK
AFCR20-8-5-A2251/2 x 5/16 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-1 599NOK
AFCR24-12-12-A2253/4 x 3/4 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-1 987NOK
AFCR12-5-3-A2255/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-922NOK
AFCR20-8-8-A2251/2 x 1/2 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-1 599NOK
AFCR12-4-4-A2251/4 x 1/4 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-1 022NOK
AFCR16-6-6-A2253/8 x 3/8 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-1 081NOK
AFCR10-3-3-A2253/16 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-884NOK
AFCR10-4-4-A2251/4 x 1/4 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-884NOK
AFCR12-5-5-A2255/16 x 5/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-922NOK
AFCR20-5-5-A2255/16 x 5/16 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-1 599NOK
AFCR24-10-6-A2255/8 x 3/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-1 987NOK
AFCR24-8-8-A2251/2 x 1/2 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-1 987NOK
AFCR16-6-4-A2253/8 x 1/4 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-1 081NOK
AFCR24-12-8-A2253/4 x 1/2 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-1 987NOK
AFCR24-12-10-A2253/4 x 5/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-2 075NOK
AFCR24-10-8-A2255/8 x 1/2 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-1 987NOK
AFCR16-4-4-A2251/4 x 1/4 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-1 081NOK
AFCR20-6-6-A2253/8 x 3/8 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-1 599NOK
AFCR16-5-4-A2255/16 x 1/4 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-1 081NOK
RULAND MANUFACTURING -

Seks bjelke fleksible koblinger, sett skruestil

Settskruer med seks bjelkekoblinger fra Ruland Manufacturing er RoHS 3 og REACH-kompatible for lette kraftoverføringsapplikasjoner. Disse enhetene har en balansert design for redusert vibrasjon ved høye hastigheter og to sett med tre spiralsnitt for høy dreiemomentkapasitet og lav vinding. De tester utover DIN 912 12.9-standardene og består av flere strålekutt for å forbedre mulighetene for parallell feiljustering. Disse koblingene er laget av 7075 aluminium for lav vekt og lav treghet, og 303 rustfritt stål for økt dreiemoment.

StilModellMaks. Temp. Rekkevidde (F)Bore Dia.Klarering Dia.Min. KjedeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelseStørrelsePris (eks. mva)
AFSR10-3-3-A225 Degrees3/16 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10818NOK
BFSR24-10-6-A225 Degrees5/8 x 3/8 "28.37mm0.375 "38.1mm57.2mmM6 mmFSR241 712NOK
AFSR16-6-6-A225 Degrees3/8 x 3/8 "41.71mm0.375 "25.4mm38.1mmM5 mmFSR16942NOK
BFSR20-8-6-A225 Degrees1/2 x 3/8 "22.33mm0.375 "31.8mm44.5mmM6 mmFSR201 341NOK
AFSR12-5-4-A225 Degrees5/16 x 1/4 "28.37mm0.25 "19.1mm31.8mmM4 mmFSR12773NOK
BFSR24-12-6-A225 Degrees3/4 x 3/8 "41.71mm0.375 "38.1mm57.2mmM6 mmFSR241 712NOK
BFSR24-6-6-A225 Degrees3/8 x 3/8 "41.71mm0.375 "38.1mm57.2mmM6 mmFSR241 712NOK
AFSR12-5-3-A225 Degrees5/16 x 3/16 "28.37mm0.188 "19.1mm31.8mmM4 mmFSR12773NOK
AFSR12-4-4-A225 Degrees1/4 x 1/4 "28.37mm0.25 "19.1mm31.8mmM4 mmFSR12773NOK
AFSR12-3-3-A225 Degrees3/16 x 3/16 "22.33mm0.188 "19.1mm31.8mmM4 mmFSR12773NOK
BFSR24-8-8-A225 Degrees1/2 x 1/2 "41.71mm0.5 "38.1mm57.2mmM6 mmFSR241 712NOK
AFSR10-4-3-A225 Degrees1/4 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10818NOK
BFSR24-8-6-A225 Degrees1/2 x 3/8 "41.71mm0.375 "38.1mm57.2mmM6 mmFSR241 712NOK
AFSR16-4-4-A225 Degrees1/4 x 1/4 "37.06mm0.25 "25.4mm38.1mmM5 mmFSR16942NOK
AFSR16-5-4-A225 Degrees5/16 x 1/4 "37.06mm0.25 "25.4mm38.1mmM5 mmFSR16942NOK
AFSR20-5-5-A225 Degrees5/16 x 5/16 "41.71mm0.313 "31.8mm44.5mmM6 mmFSR201 341NOK
BFSR20-6-6-A225 Degrees3/8 x 3/8 "22.33mm0.375 "31.8mm44.5mmM6 mmFSR201 341NOK
AFSR16-6-4-A225 Degrees3/8 x 1/4 "41.71mm0.25 "25.4mm38.1mmM5 mmFSR16942NOK
BFSR24-12-8-A225 Degrees3/4 x 1/2 "41.71mm0.5 "38.1mm57.2mmM6 mmFSR241 712NOK
AFSR10-4-4-A225 Degrees1/4 x 1/4 "22.33mm0.25 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10818NOK
AFSR12-5-5-A225 Degrees5/16 x 5/16 "37.06mm0.313 "19.1mm31.8mmM4 mmFSR12773NOK
AFSR16-6-5-A225 Degrees3/8 x 5/16 "41.71mm0.313 "25.4mm38.1mmM5 mmFSR16942NOK
BFSR20-8-5-A225 Degrees1/2 x 5/16 "22.33mm0.313 "31.8mm44.5mmM6 mmFSR201 341NOK
BFSR24-10-8-A225 Degrees5/8 x 1/2 "37.06mm0.5 "38.1mm57.2mmM6 mmFSR241 610NOK
BFSR24-12-10-A225 Degrees3/4 x 5/8 "37.06mm0.625 "38.1mm57.2mmM6 mmFSR241 712NOK
RULAND MANUFACTURING -

Koblingsnav i OSC -serien

Rulan Manufacturing OSC Series koblingsnav brukes til å koble sammen to aksler for å overføre dreiemoment og rotasjonsbevegelse. De er egnet for mekaniske kraftoverføringssystemer for å sikre effektiv og nøyaktig kraftoverføring. Disse koblingsnavene består av to anodiserte aluminiumsnav, som er fagmessig pressemontert på en senterskive. De har en unik tredelt design som gir mulighet for uovertruffen tilpasning, og tilbyr fleksibiliteten til å kombinere klemme- eller settskruenav med forskjellige boringstyper, inkludert tomme, metriske, nøkkelhull og nøkkelløse boringer. Disse koblingsnavene i OSC-serien kan operere med lav lagerbelastning for å beskytte sensitive systemkomponenter som lagre, sikre lang levetid og minimere vedlikeholdsinnsatsen. De er designet med en balansert konstruksjon for å redusere vibrasjoner selv ved høye hastigheter på opptil 6000 RPM, noe som forbedrer den generelle stabiliteten og effektiviteten til det koblede systemet.

StilModellTotal lengdeBore Dia.Klarering Dia.SkruestørrelseStørrelseNav Dia.KeywayLengde gjennom boringPris (eks. mva)
AOSC16-6-A9.9mm3 / 8 "25.4mmM4 mmOSC161"-11.9mm483NOK
AOSC16-8-A9.9mm1 / 2 "25.4mmM4 mmOSC161"1 / 8 "11.9mm483NOK
AOSC21-10-A15mm5 / 8 "33.3mmM4 mmOSC211-5 / 16 "3 / 16 "15mm672NOK
AOSC21-6-A15mm3 / 8 "33.3mmM4 mmOSC211-5 / 16 "3 / 32 "15mm672NOK
AOSC21-8-A15mm1 / 2 "33.3mmM4 mmOSC211-5 / 16 "1 / 8 "15mm672NOK
AOSC26-10-A18mm5 / 8 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 16 "18mm807NOK
AOSC26-6-A18mm3 / 8 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 32 "18mm807NOK
AOSC26-12-A18mm3 / 4 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 16 "18mm807NOK
AOSC26-8-A18mm1 / 2 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "1 / 8 "18mm807NOK
RULAND MANUFACTURING -

Kobling Oldham Coupling Disc

ModellSakPris (eks. mva)
OD36/57-ATAB9ABB765NOK
RULAND MANUFACTURING -

Koblingsbelgsett skrue 5/16 tommer x 1/4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
BS16-5-4-AAF9WFP607NOK
RULAND MANUFACTURING -

Kobling Sett inn Oldham Disc

ModellSakPris (eks. mva)
OD32/51-ATAF9WUE576NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?