Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING OD36/57-AT Kobling Oldham Koblingsskive | AB9ABB 2ANW1

RULAND MANUFACTURING OD36/57-AT koblingsskive Oldham koblingsskive

På lager
Vare: AB9ABB Modell: OD36/57-ATKryssreferanse: 2ANW1
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
765NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Skivtypeacetal
FinishPlain
Materialeacetal
Maks. Vinkeljustering0.5 Degrees
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/-. 008
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.010
Maks. RPM4500
Maks. Temp. Rekkevidde (F)150
Utenfor Dia.57.20mm
StilOldham koblingsskive
moment~~POS=TRUNC375.00 kg. Kg
Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)0.003

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8483608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING OD36/57-AT koblingsskive Oldham koblingsskive
765NOK / enhet