Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING OCT32-12-A Koblingsnav Oldham klemme 3/4 tommer | AF9WUA 30VH82

RULAND MANUFACTURING OCT32-12-A Koblingsnav Oldham Clamp 3/4 Inch

På lager
Vare: AF9WUA Modell: OCT32-12-AKryssreferanse: 30VH82

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 114 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkoblingsnav
Bore Dia.3 / 4 "
Klarering Dia.50.8mm
FinishSvart anodisert
Nav Dia.2"
Lengde gjennom boring20.8mm
MaterialeAluminum
Maks. Kjede0.75 "
Maks. RPM4500
Maks. Temp. Rekkevidde (F)Acetal Disk 150 grader F, Nylon Disk 130 grader F
Utenfor Dia.50.80mm
Total lengde20.8mm
SkruestørrelseM5 mm
SkruetypeSkrue
StørrelseOCT32
StilOldham klemme

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Maks. KjedePris
RULAND MANUFACTURING OCT32-10-A Koblingsnav Oldham klemme 5/8 tommer | AF9WTZ 30VH81 OKT32-10-A5 / 8 "0.625 "1 114 NOK
RULAND MANUFACTURING OCT32-14-A Koblingsnav Oldham klemme 7/8 tommer | AF9WUB 30VH83 OKT32-14-A7 / 8 "0.875 "1 114 NOK
RULAND MANUFACTURING OCT32-16-A Koblingsnav Oldham klemme 1 tomme | AF9WUC 30VH84 OKT32-16-A1"1"1 114 NOK
RULAND MANUFACTURING OCT32-8-A Koblingsnav Oldham klemme 1/2 tomme | AF9WUD 30VH85 OKT32-8-A1 / 2 "0.5 "1 114 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING OCT32-12-A Koblingsnav Oldham Clamp 3/4 Inch
1 114 NOK / enhet