RULAND MANUFACTURING OCT -serie koblingsnav


filtre
Clearance Dia .: 50.8mm , Bli ferdig: Svart anodisert , Hub Dia.: 2" , Lengde gjennom boring: 20.8mm , Materiale: Aluminum , Maks. RPM: 4500 , Maks. Temp. Område (F): Acetal Disk 150 grader F, Nylon Disk 130 grader F , Utvendig Dia.: 50.80mm , Total lengde: 20.8mm , Skruestørrelse: M5 mm , Skruetype: Skrue , Størrelse: OCT32 , Stil: Oldham klemme
StilModellBore Dia.Maks. KjedePris (eks. mva)
A
OKT32-16-A
1"1"1 114 NOK
A
OKT32-8-A
1 / 2 "0.5 "1 114 NOK
A
OKT32-12-A
3 / 4 "0.75 "1 114 NOK
A
OKT32-10-A
5 / 8 "0.625 "1 114 NOK
A
OKT32-14-A
7 / 8 "0.875 "1 114 NOK

OCT -serie koblingsnav

Ruland Manufacturing koblingsnav er designet for tilkobling av aksler for momentoverføringsapplikasjoner. Disse er en av komponentene for tredelt design som består av 2, elokserte aluminiumsnav og en senterskive. Disse koblingene opererer med lav lagerbelastning, og beskytter derved sensitive systemkomponenter som lagre og kan tåle store parallelle feiljusteringer. De har lett, 2024-T351 aluminiumskonstruksjon med svart oksidfinish for å forhindre at slipende væsker og partikler skader koblingsnavene. Velg fra et bredt utvalg av disse koblingsnavene, tilgjengelig i 7/8, 5/8, 3/4, 1/2 og 1 tomme boringsdiametre.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?