Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING BS16-5-4-A Koblingsbelgsett skrue 5/16 tommer x 1/4 tommer | AF9WFP 30VF13

RULAND MANUFACTURING BS16-5-4-A koblingsbelgsett skrue 5/16 tomme x 1/4 tomme

På lager
Vare: AF9WFP Modell: BS16-5-4-AKryssref: 30VF13

Få tak i det Mai 6, mandag
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
607NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Bore Dia.5/16 x 1/4 "
Klarering Dia.25.4mm
FinishSvart anodisert
Lengde gjennom boring16.6mm
MaterialeAluminum
Maks. Vinkeljustering1.5 Degrees
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/- 0.012
Maks. Kjede0.313 "
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.004
Maks. RPM10,000
Maks. Temp. Rekkevidde (F)200 Degrees
Min. Kjede0.25 "
Utenfor Dia.25.4mm
Total lengde33.3mm
SkruestørrelseM4 mm
SkruetypeSett skruen
StørrelseBS16
StilBellows Set Skrue
moment~~POS=TRUNC60 kg. Kg
Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)244

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8483608000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING BS16-5-4-A koblingsbelgsett skrue 5/16 tomme x 1/4 tomme
607NOK / enhet