IMPERIAL Manifoldmåler sett tilbehør

Kwik-Coupler-adaptere i solid messing designet for bruk med kjøle- og klimaanleggslanger mens du kobler til kjerneventiltilgangsfittings. Evakuerings- og ladeslanger, erstatningsmålere og avstengningsslangesett er også tilgjengelig

filtre

IMPERIAL -

Slangeavstengningsadaptere

StilModellVinkelLengdePris (eks. mva)
A17-C902"397NOK
B16-CRett2.5 "304NOK
IMPERIAL -

Utskiftingsmålere

Imperial erstatningsmålere er egnet for å erstatte skadede trykkmålere, ideelle for måling av kjølemedietrykk i klimaanlegg. Disse målerne har en støtsikker og vibrasjonsdempende design som isolerer nålebevegelsen fra sokkelen. Dette reduserer effekten av støt og gir flagrefri ytelse ved å redusere vibrasjoner. Velg fra et bredt utvalg av disse målerne, tilgjengelig i røde og blå fargekodede urskiver Raptor Supplies.

StilModellFARGESaktypenArbeids pressPris (eks. mva)
A451-CBBlå2 1/2 "erstatningsmålerLav side30 "Hg til 350 PSI261NOK
B451-CRRød2 1/2 "erstatningstrykkmålerHøy side0 til 500 PSI261NOK
IMPERIAL -

PolarShield ladeslanger med automatiske stengeventiler

Imperial 900-serie ladeslanger oppfyller kravene til UL-1963, SAE-J2196 og EPA for styrke, trykk og kjølemediumgjennomtrengning. Disse Kevlar-forsterkede gummislangene er tilgjengelige i røde, gule og blå farger for å unngå sammenkoblinger og er utstyrt med 1/4 tommers messingkontakter. Disse kjøle- og klimaanleggsladene har sprengnings- og arbeidstrykk på henholdsvis 4000 og 800 psi. Raptor Supplies selger et bredt utvalg av Imperial PolarShield ladeslanger med en sikkerhetsfaktor på 5: 1.

StilModellFARGESakAntall slangerPris (eks. mva)
A905-MRBBlåLadeslange1591NOK
B905-MRRRødLadeslange1555NOK
C905-FRURød, gul, blå settLadeslangesett31 592NOK
D905-MRYGulLadeslange1555NOK
IMPERIAL -

800-serien Polarshield-slanger med automatisk stengeventil

Imperial 800-seriens ladeslangesett har en flerkjølemiddel nylonbarriere som er kompatibel med alle CFC, HFC og HCFC kjølemedier. Imperial PolarShield ladeslanger oppfyller kravene i UL-1963, SAE-J2196 og EPA for styrke, trykk og kjølemiddelgjennomtrengning. Disse ladeslangene er utstyrt med 1/4 tommers hunnkoplinger i messing og har 4000 psi sprengningstrykk og 800 psi arbeidstrykk. De er laget av Kevlar-forsterket gummi og tilbyr en 5:1 sikkerhetsfaktor. Velg fra et bredt utvalg av Imperial slangesett, tilgjengelig i 36, 60 og 72 tommers lengder på Raptor Supplies.

StilModellVinkelFARGESlangematerialeSakLengdeAntall slangertypenPris (eks. mva)
A803-KCS0 DegreesRød, gul, blå settGummi med Kevlar (R) armeringLadeslangesett36 "3Kjøleskap og klimaanlegg891NOK
B803-MRR0 DegreesRødGummi med Kevlar (R) armeringEnkel slange36 "1Kjøleskap og klimaanlegg221NOK
C803-MRY0 DegreesGulGummi med Kevlar (R) armeringEnkel slange36 "1Kjøleskap og klimaanlegg243NOK
C805-MRY0 DegreesGulGummi med Kevlar (R) armeringEnkel slange60 "1Kjøleskap og klimaanlegg292NOK
D805-FRU0 DegreesRød, gul, blå settGummi med Kevlar (R) (R) ArmeringLadeslangesett60 "3Kjøleskap og klimaanlegg948NOK
A806-KCS0 DegreesRød, gul, blå settGummi med Kevlar (R) armeringLadeslangesett72 "3Kjøleskap og klimaanlegg681NOK
B805-MRR0 DegreesRødGummi med Kevlar (R) armeringEnkel slange60 "1Kjøleskap og klimaanlegg263NOK
E806-FRU0 DegreesRød, gul, blå settGummi med Kevlar (R) (R) ArmeringLadeslangesett72 "3Kjøleskap og klimaanlegg1 015NOK
F803-MRB0 DegreesBlåGummi med Kevlar (R) armeringEnkel slange36 "1Kjøleskap og klimaanlegg221NOK
F805-MRB0 DegreesBlåGummi med Kevlar (R) armeringEnkel slange60 "1Kjøleskap og klimaanlegg287NOK
G800 MBS30 DegreesRød, gul, blå settGummi med Kevlar (R) armeringAdapter slangesett6"3ball Valve982NOK
IMPERIAL -

400-serie 2-ventil manifold, PolarShield, 1/8 tommers MPT

Imperial erstatningsmanifoldmålere i messing er egnet for å erstatte utslitte/skadede trykkmålere; tomgang for måling av kjølemedietrykk i HVAC-anlegg. Disse enhetene har unik design som gir utmerket motstand mot støt, vibrasjoner og pulseringer for overlegen ytelse og forlenget levetid. De er integrert med lettleste fargekodede skalaer og målestøvler som beskytter mot slag. PolarShield slangesett tilbyr 800 psi arbeidstrykk og 3100 psi sprengningstrykk og er kompatible med CFC, HCFC og HFC kjølemedier. Velg fra et bredt utvalg av disse messingmanifoldene, tilgjengelig i lav- og høyside- og gummitypevarianter.
Raptor Supplies tilbyr også Imperial utskiftningssett for manifoldmåler med nevnte funksjoner med 0 - 500 psi arbeidstrykk.

StilModellBurst PressFARGESaktypenArbeids pressPris (eks. mva)pk. Antall.
A422-CB-Blå2 1/2 "erstatningsmålerLav side30 "Hg til 500 PSI279NOK 1
B422-CR-Rød2 1/2 "erstatningstrykkmålerHøy side0 til 800 PSI279NOK 1
B423-CR-Rød2 1/2 "erstatningstrykkmålerHøy side0 til 500 PSI253NOK 1
A425-CB-Blå2 1/2 "erstatningsmålerLav side30 "Hg til 350 PSI273NOK 1
C400-RB-1 blå og 1 rødGauge Boot Set for 2-1 / 2 "målereGummi-98NOK 2
D424-CB2300 PSIBlå2-1 / 2 "erstatningstrykkmålerLav side30 "Hg til 250 PSI232NOK 1
E424-CR3100 PSIRød2-1 / 2 "erstatningstrykkmålerHøy side0 til 500 PSI232NOK 1
IMPERIAL -

Kwik Charge Liquid Low Side Charger, 4-1 / 2 inch lengde

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
535-CAC9VVM525NOK
1
IMPERIAL -

Evakueringsslange, gul, gummihus, 60 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
560-FTYAD2NRA431NOK
1

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?