Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL 560-FTY Evakueringsslange, gul, gummikropp, 60 tommers lengde | AD2NRA 3T473

IMPERIAL 560-FTY Evakueringsslange, gul, gummikropp, 60 tommers lengde

På lager
Vare: AD2NRA Modell: 560-FTYKryssref: 3T473
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
431NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEvakueringsslange
Vinkel0 Degrees
Burst Press3000 psi
FARGEGul
Tilkoblingsstørrelse3/8 "SAE svivel
MonteringsmaterialeMessing
SlangematerialeGummi
Lengde60 "
Antall slanger1
typenKjøleskap og klimaanlegg
Arbeids press750 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode4009320050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Imperial 560-FTY ladeslange designet for kjølemediefylling eller evakuering i klimaanlegg og kjølesystemer
    • Har slitebestandig neopren ytre deksel og fleksibel bakside for beskyttelse mot tøffe forhold og aldring, integrert aramidfiberforsterkning for høy trykkstyrke og Teflon PTFE endetetninger for å beskytte mot forringelse fra eksisterende CFC, HFC & HCFC kjølemidler og oljer
    • Leveres med en kobling mot tilbakeslag for automatisk å fange kjølemiddel inne i slangen når den er koblet fra systemet, og forhindrer ventilering og fingerbrenning
    • Oppfyller kravene til UL-1963, SAE-J2196 og EPA for styrke, trykk og gjennomtrengning av kjølemiddel
    • Kompatibel med R22, R32, R-410A, R-404A, R-407C og R-134a kjølemedier

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL 560-FTY Evakueringsslange, gul, gummikropp, 60 tommers lengde
431NOK / enhet