TEMPCO Blytråd med høy temperatur

Har glimmer / PTFE-isolasjon over en forniklet / sølvbelagt / forniklet leder. Ha en maksimal driftstemperatur på 842 grader F og egnet for intern kabling i kommersielle og industrielle varmeovner, varmebehandlingsovner, ovner og matserveringsutstyr

filtre

StilModellSpolelengdeKabeltypeLedermaterialeSpole / spolelengde (ft.)IsolasjonJakke TypeMaks. ForsterkerMaks. Temp.Pris (eks. mva)
ALDWR-1024100ft.TGGTForniklet kobber100PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverflettingPTFE-tapeisolasjon over leder med to lag glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiber over flette73 Ved omgivelsestemperatur på 104 grader F / 40 grader C482 F4 422NOK
ALDWR-1015100ft.MGNikkelbelagt kobber100Glimmerisolasjon med overfletting av glassfiberGlimmerisolasjon over ledere dekket av glassfiber over flette impregnert med høytemperaturfinish75 Ved omgivelsestemperatur på 104 grader F / 40 grader C842 F5 713NOK
ALDWR-1050250ft.TGGTForniklet kobber250PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverflettingPTFE-tapeisolasjon over leder etterfulgt av to lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverfletting73 Ved omgivelsestemp. På 104 F / 40 C482 F7 414NOK
ALDWR-1045250ft.MGNikkelbelagt kobber250Glimmerisolasjon med overfletting av glassfiberGlimmerisolasjon over ledere dekket av glassfiber over flette impregnert med høytemperaturfinish75 Ved omgivelsestemp. På 104 F / 40 C842 F15 438NOK
TEMPCO -

14 AWG-ledning med høy temperatur

StilModellNominell utenfor dia.KabeltypeLedermaterialeSpolelengdeSpole / spolelengde (ft.)strandingSpenningIsolasjonPris (eks. mva)
ALDWR-10510.093 "PTFESølvbelagt kobber100ft.10019 x 27300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder3 245NOK
BLDWR-10560.093 "PTFESølvbelagt kobber100ft.10019 x 27300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder3 068NOK
CLDWR-10610.093 "PTFESølvbelagt kobber100ft.10019 x 27300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder2 840NOK
ALDWR-10660.093 "PTFESølvbelagt kobber250ft.25019 x 27300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder6 846NOK
BLDWR-10710.093 "PTFESølvbelagt kobber250ft.25019 x 27300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder6 989NOK
CLDWR-10760.093 "PTFESølvbelagt kobber250ft.25019 x 27300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder6 484NOK
DLDWR-10220.118 "TGGTForniklet kobber100ft.10041 x 30600PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverfletting1 798NOK
DLDWR-10480.118 "TGGTForniklet kobber250ft.25041 x 30600PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverfletting4 108NOK
DLDWR-10130.143 "MGNikkelbelagt kobber100ft.10041 x 30600Glimmerisolasjon med overfletting av glassfiber2 439NOK
DLDWR-10430.143 "MGNikkelbelagt kobber250ft.25041 x 30600Glimmerisolasjon med overfletting av glassfiber6 965NOK
TEMPCO -

16 AWG-ledning med høy temperatur

StilModellNominell utenfor dia.KabeltypeLedermaterialeSpolelengdeSpole / spolelengde (ft.)strandingSpenningIsolasjonPris (eks. mva)
ALDWR-10570.079 "PTFESølvbelagt kobber100ft.10019 x 29300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder2 423NOK
BLDWR-10620.079 "PTFESølvbelagt kobber100ft.10019 x 29300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder2 425NOK
CLDWR-10520.079 "PTFESølvbelagt kobber100ft.10019 x 29300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder2 400NOK
CLDWR-10670.079 "PTFESølvbelagt kobber250ft.25019 x 29300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder5 558NOK
ALDWR-10720.079 "PTFESølvbelagt kobber250ft.25019 x 29300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder5 493NOK
BLDWR-10770.079 "PTFESølvbelagt kobber250ft.25019 x 29300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder5 493NOK
DLDWR-10210.103 "TGGTForniklet kobber100ft.10026 x 30600PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverfletting1 477NOK
DLDWR-10470.103 "TGGTForniklet kobber250ft.25026 x 30600PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverfletting3 406NOK
DLDWR-10120.134 "MGNikkelbelagt kobber100ft.10026 x 30600Glimmerisolasjon med overfletting av glassfiber2 323NOK
DLDWR-10420.134 "MGNikkelbelagt kobber250ft.25026 x 30600Glimmerisolasjon med overfletting av glassfiber5 333NOK
TEMPCO -

22 AWG høy temperatur ledning

StilModellJakkefargeMaks. ForsterkerSpolelengdeSpole / spolelengde (ft.)Pris (eks. mva)
ALDWR-1065Svart9.6 Ved omgivelsestemp. På 104 F / 40 C100ft.1001 369NOK
ALDWR-1080Svart9.6 @ Omgivelsestemperatur på 104 grader F / 40 grader C250ft.2502 827NOK
BLDWR-1055Rød9.6 Ved omgivelsestemp. På 104 F / 40 C100ft.1001 404NOK
BLDWR-1070Rød9.6 Ved omgivelsestemp. På 104 F / 40 C250ft.2502 908NOK
CLDWR-1060Hvit9.6 Ved omgivelsestemp. På 104 F / 40 C100ft.1001 269NOK
CLDWR-1075Hvit9.6 Ved omgivelsestemp. På 104 F / 40 C250ft.2502 827NOK
TEMPCO -

20 AWG høy temperatur ledning

StilModellJakkefargeSpolelengdeSpole / spolelengde (ft.)Pris (eks. mva)
ALDWR-1064Svart100ft.1001 494NOK
ALDWR-1079Svart250ft.2503 758NOK
BLDWR-1069Rød250ft.2503 790NOK
BLDWR-1054Rød100ft.1001 494NOK
CLDWR-1074Hvit250ft.2503 790NOK
CLDWR-1059Hvit100ft.1001 494NOK
TEMPCO -

18 AWG høy temperatur ledning

StilModellNominell utenfor dia.KabeltypeLedermaterialeSpolelengdeSpole / spolelengde (ft.)strandingSpenningIsolasjonPris (eks. mva)
ALDWR-10580.073 "PTFESølvbelagt kobber100ft.10019 x 30300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder1 663NOK
BLDWR-10530.073 "PTFESølvbelagt kobber100ft.10019 x 30300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder1 654NOK
CLDWR-10630.073 "PTFESølvbelagt kobber100ft.10019 x 30300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder1 630NOK
BLDWR-10680.073 "PTFESølvbelagt kobber250ft.25019 x 30300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder4 659NOK
ALDWR-10730.073 "PTFESølvbelagt kobber250ft.25019 x 30300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder4 874NOK
CLDWR-10780.073 "PTFESølvbelagt kobber250ft.25019 x 30300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder4 723NOK
DLDWR-10200.094 "TGGTForniklet kobber100ft.10019 x 30600PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverfletting1 282NOK
DLDWR-10460.094 "TGGTForniklet kobber250ft.25019 x 30600PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverfletting2 844NOK
DLDWR-10110.115 "MGNikkelbelagt kobber100ft.10016 x 30600Glimmerisolasjon med overfletting av glassfiber2 014NOK
DLDWR-10410.115 "MGNikkelbelagt kobber250ft.25016 x 30600Glimmerisolasjon med overfletting av glassfiber4 304NOK
StilModellSpolelengdeKabeltypeLedermaterialeSpole / spolelengde (ft.)IsolasjonJakke TypeMaks. ForsterkerMaks. Temp.Pris (eks. mva)
ALDWR-1014100ft.MGNikkelbelagt kobber100Glimmerisolasjon med overfletting av glassfiberGlimmerisolasjon over ledere dekket av glassfiber over flette impregnert med høytemperaturfinish56 Ved omgivelsestemperatur på 104 grader F / 40 grader C842 F3 791NOK
ALDWR-1023100ft.TGGTForniklet kobber100PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverflettingPTFE-tapeisolasjon over leder med to lag glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiber over flette54 Ved omgivelsestemperatur på 104 grader F / 40 grader C482 F2 269NOK
ALDWR-1044250ft.MGNikkelbelagt kobber250Glimmerisolasjon med overfletting av glassfiberGlimmerisolasjon over ledere dekket av glassfiber over flette impregnert med høytemperaturfinish56 Ved omgivelsestemp. På 104 F / 40 C842 F10 055NOK
ALDWR-1049250ft.TGGTForniklet kobber250PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverflettingPTFE-tapeisolasjon over leder etterfulgt av to lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverfletting54 Ved omgivelsestemp. På 104 F / 40 C482 F5 558NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?