Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO LDWR-1060 høytemperatur blytråd 22 gauge hvit | AC9HTB 3GRN3

TEMPCO LDWR-1060 høytemperatur blytråd 22 gauge hvit

På lager
Vare: AC9HTB Modell: LDWR-1060Kryssreferanse: 3GRN3
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
1 360 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlytråd med høy temperatur
KabeltypePTFE
LedermaterialeSølvbelagt kobber
IsolasjonPTFE-isolasjon ekstrudert over leder
JakkefargeHvit
Jakke TypePTFE-isolasjon ekstrudert over leder
Maks. Forsterker9.6 Ved omgivelsestemp. På 104 F / 40 C
Maks. Temp.392 F
Nominell utenfor dia.0.056 "
Spolelengde100ft.
Spole / spolelengde (ft.)100
stranding19 x 34
Spenning300
Wire Gauge22AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.378
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)16
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellJakkefargeMaks. ForsterkerSpolelengdeSpole / spolelengde (ft.)Pris
TEMPCO LDWR-1055 høytemperatur blytråd 22Ga rød | AC9HRW 3GRL7 LDWR-1055Rød9.6 Ved omgivelsestemp. På 104 F / 40 C100ft.1001 505 NOK
TEMPCO LDWR-1065 høytemperatur blytråd 22 gauge svart | AC9HTG 3GRN8 LDWR-1065Svart9.6 Ved omgivelsestemp. På 104 F / 40 C100ft.1001 468 NOK
TEMPCO LDWR-1070 høytemperatur blytråd 22 gauge rød | AC9HTM 3GRP4 LDWR-1070Rød9.6 Ved omgivelsestemp. På 104 F / 40 C250ft.2503 117 NOK
TEMPCO LDWR-1075 høytemperatur blytråd 22 gauge hvit | AC9HTT 3GRP9 LDWR-1075Hvit9.6 Ved omgivelsestemp. På 104 F / 40 C250ft.2503 030 NOK
TEMPCO LDWR-1080 høytemperatur blytråd 22 gauge svart | AC9HTY 3GRR5 LDWR-1080Svart9.6 @ Omgivelsestemperatur på 104 grader F / 40 grader C250ft.2503 030 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO LDWR-1060 høytemperatur blytråd 22 gauge hvit
1 360 NOK / enhet