Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO LDWR-1066 Høytemperatur blyledning 14 måler rød | AC9HTH 3GRN9

TEMPCO LDWR-1066 høytemperatur blytråd 14 gauge rød

På lager
Vare: AC9HTH Modell: LDWR-1066Kryssreferanse: 3GRN9
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
7 337 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlytråd med høy temperatur
KabeltypePTFE
LedermaterialeSølvbelagt kobber
IsolasjonPTFE-isolasjon ekstrudert over leder
JakkefargeRød
Jakke TypePTFE-isolasjon ekstrudert over leder
Maks. Forsterker36 Ved omgivelsestemp. På 104 F / 40 C
Maks. Temp.392 F
Nominell utenfor dia.0.093 "
Spolelengde250ft.
Spole / spolelengde (ft.)250
stranding19 x 27
Spenning300
Wire Gauge14AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.962
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8544493040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell utenfor dia.KabeltypeLedermaterialeSpolelengdeSpole / spolelengde (ft.)strandingSpenningIsolasjonPris
TEMPCO LDWR-1013 ledning høy temperatur | AC2HBE 2KE38 LDWR-10130.143 "MGNikkelbelagt kobber100ft.10041 x 30600Glimmerisolasjon med overfletting av glassfiber2 615 NOK
TEMPCO LDWR-1022 ledning høy temperatur | AC2HBK 2KE43 LDWR-10220.118 "TGGTForniklet kobber100ft.10041 x 30600PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverfletting1 927 NOK
TEMPCO LDWR-1043 Ledningstråd med høy temperatur 14 Måler maks temperatur 842 F | AC9HRH 3GRK4 LDWR-10430.143 "MGNikkelbelagt kobber250ft.25041 x 30600Glimmerisolasjon med overfletting av glassfiber7 464 NOK
TEMPCO LDWR-1048 Høytemperatur blyledning 14 måler maks temperatur 482 F | AC9HRN 3GRK9 LDWR-10480.118 "TGGTForniklet kobber250ft.25041 x 30600PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverfletting4 403 NOK
TEMPCO LDWR-1051 Høytemperatur blyledning 14 måler rød | AC9HRR 3GRL3 LDWR-10510.093 "PTFESølvbelagt kobber100ft.10019 x 27300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder3 478 NOK
TEMPCO LDWR-1056 Høytemperatur blyledning 14 måler hvit | AC9HRX 3GRL8 LDWR-10560.093 "PTFESølvbelagt kobber100ft.10019 x 27300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder3 288 NOK
TEMPCO LDWR-1061 ledningstråd med høy temperatur 14 måler svart | AC9HTC 3GRN4 LDWR-10610.093 "PTFESølvbelagt kobber100ft.10019 x 27300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder3 044 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO LDWR-1066 høytemperatur blytråd 14 gauge rød
7 337 NOK / enhet