Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO LDWR-1013 ledning høy temperatur | AC2HBE 2KE38

TEMPCO LDWR-1013 ledning høy temperatur

På lager
Vare: AC2HBE Modell: LDWR-1013Kryssref.: 2KE38
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
2 615 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlytråd med høy temperatur
KabeltypeMG
LedermaterialeNikkelbelagt kobber
IsolasjonGlimmerisolasjon med overfletting av glassfiber
JakkefargeNaturlig
Jakke TypeGlimmerisolasjon over ledere dekket av glassfiber over flette impregnert med høytemperaturfinish
Maks. Forsterker56 Ved omgivelsestemperatur på 104 grader F / 40 grader C
Maks. Temp.842 F
Nominell utenfor dia.0.143 "
Spolelengde100ft.
Spole / spolelengde (ft.)100
stranding41 x 30
Spenning600
Wire Gauge14AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell utenfor dia.KabeltypeLedermaterialeSpolelengdeSpole / spolelengde (ft.)strandingSpenningIsolasjonPris
TEMPCO LDWR-1022 ledning høy temperatur | AC2HBK 2KE43 LDWR-10220.118 "TGGTForniklet kobber100ft.10041 x 30600PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverfletting1 927 NOK
TEMPCO LDWR-1043 Ledningstråd med høy temperatur 14 Måler maks temperatur 842 F | AC9HRH 3GRK4 LDWR-10430.143 "MGNikkelbelagt kobber250ft.25041 x 30600Glimmerisolasjon med overfletting av glassfiber7 464 NOK
TEMPCO LDWR-1048 Høytemperatur blyledning 14 måler maks temperatur 482 F | AC9HRN 3GRK9 LDWR-10480.118 "TGGTForniklet kobber250ft.25041 x 30600PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverfletting4 403 NOK
TEMPCO LDWR-1051 Høytemperatur blyledning 14 måler rød | AC9HRR 3GRL3 LDWR-10510.093 "PTFESølvbelagt kobber100ft.10019 x 27300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder3 478 NOK
TEMPCO LDWR-1056 Høytemperatur blyledning 14 måler hvit | AC9HRX 3GRL8 LDWR-10560.093 "PTFESølvbelagt kobber100ft.10019 x 27300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder3 288 NOK
TEMPCO LDWR-1061 ledningstråd med høy temperatur 14 måler svart | AC9HTC 3GRN4 LDWR-10610.093 "PTFESølvbelagt kobber100ft.10019 x 27300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder3 044 NOK
TEMPCO LDWR-1066 Høytemperatur blyledning 14 måler rød | AC9HTH 3GRN9 LDWR-10660.093 "PTFESølvbelagt kobber250ft.25019 x 27300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder7 337 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO LDWR-1013 ledning høy temperatur
2 615 NOK / enhet