Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO LDWR-1042 høytemperatur ledningstråd 16 gauge maks. temperatur 842 F | AC9HRG 3GRK3

TEMPCO LDWR-1042 høytemperaturledningsledning 16 gauge maks. temperatur 842 F

På lager
Vare: AC9HRG Modell: LDWR-1042Kryssreferanse: 3GRK3
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
5 333 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlytråd med høy temperatur
KabeltypeMG
LedermaterialeNikkelbelagt kobber
IsolasjonGlimmerisolasjon med overfletting av glassfiber
JakkefargeNaturlig
Jakke TypeGlimmerisolasjon over ledere dekket av glassfiber over flette impregnert med høytemperaturfinish
Maks. Forsterker30 Ved omgivelsestemp. På 104 F / 40 C
Maks. Temp.842 F
Nominell utenfor dia.0.134 "
Spolelengde250ft.
Spole / spolelengde (ft.)250
stranding26 x 30
Spenning600
Wire Gauge16AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.16
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8544493040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell utenfor dia.KabeltypeLedermaterialeSpolelengdeSpole / spolelengde (ft.)strandingSpenningIsolasjonPris
TEMPCO LDWR-1012 høytemperatur blytråd, 842 grader F | AC2HBD 2KE37 LDWR-10120.134 "MGNikkelbelagt kobber100ft.10026 x 30600Glimmerisolasjon med overfletting av glassfiber2 323 NOK
TEMPCO LDWR-1021 ledning høy temperatur | AC2HBJ 2KE42 LDWR-10210.103 "TGGTForniklet kobber100ft.10026 x 30600PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverfletting1 477 NOK
TEMPCO LDWR-1047 høytemperatur ledningstråd 16 gauge maks. temperatur 482 F | AC9HRM 3GRK8 LDWR-10470.103 "TGGTForniklet kobber250ft.25026 x 30600PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverfletting3 406 NOK
TEMPCO LDWR-1052 Ledningstråd med høy temperatur 16 måler rød | AC9HRT 3GRL4 LDWR-10520.079 "PTFESølvbelagt kobber100ft.10019 x 29300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder2 400 NOK
TEMPCO LDWR-1057 Ledningstråd med høy temperatur 16 måler hvit | AC9HRY 3GRL9 LDWR-10570.079 "PTFESølvbelagt kobber100ft.10019 x 29300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder2 423 NOK
TEMPCO LDWR-1062 Ledningstråd med høy temperatur 16 måler svart | AC9HTD 3GRN5 LDWR-10620.079 "PTFESølvbelagt kobber100ft.10019 x 29300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder2 425 NOK
TEMPCO LDWR-1067 ledningstråd med høy temperatur 16 gauge rød | AC9HTJ 3GRP1 LDWR-10670.079 "PTFESølvbelagt kobber250ft.25019 x 29300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder5 558 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO LDWR-1042 høytemperaturledningsledning 16 gauge maks. temperatur 842 F
5 333 NOK / enhet