Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO LDWR-1062 Ledningstråd med høy temperatur 16 måler svart | AC9HTD 3GRN5

TEMPCO LDWR-1062 høytemperatur blytråd 16 gauge svart

På lager
Vare: AC9HTD Modell: LDWR-1062Kryssreferanse: 3GRN5
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
2 425 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlytråd med høy temperatur
KabeltypePTFE
LedermaterialeSølvbelagt kobber
IsolasjonPTFE-isolasjon ekstrudert over leder
JakkefargeSvart
Jakke TypePTFE-isolasjon ekstrudert over leder
Maks. Forsterker24 Ved omgivelsestemp. På 104 F / 40 C
Maks. Temp.392 F
Nominell utenfor dia.0.079 "
Spolelengde100ft.
Spole / spolelengde (ft.)100
stranding19 x 29
Spenning300
Wire Gauge16AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6795
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)16
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell utenfor dia.KabeltypeLedermaterialeSpolelengdeSpole / spolelengde (ft.)strandingSpenningIsolasjonPris
TEMPCO LDWR-1012 høytemperatur blytråd, 842 grader F | AC2HBD 2KE37 LDWR-10120.134 "MGNikkelbelagt kobber100ft.10026 x 30600Glimmerisolasjon med overfletting av glassfiber2 323 NOK
TEMPCO LDWR-1021 ledning høy temperatur | AC2HBJ 2KE42 LDWR-10210.103 "TGGTForniklet kobber100ft.10026 x 30600PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverfletting1 477 NOK
TEMPCO LDWR-1042 høytemperatur ledningstråd 16 gauge maks. temperatur 842 F | AC9HRG 3GRK3 LDWR-10420.134 "MGNikkelbelagt kobber250ft.25026 x 30600Glimmerisolasjon med overfletting av glassfiber5 333 NOK
TEMPCO LDWR-1047 høytemperatur ledningstråd 16 gauge maks. temperatur 482 F | AC9HRM 3GRK8 LDWR-10470.103 "TGGTForniklet kobber250ft.25026 x 30600PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverfletting3 406 NOK
TEMPCO LDWR-1052 Ledningstråd med høy temperatur 16 måler rød | AC9HRT 3GRL4 LDWR-10520.079 "PTFESølvbelagt kobber100ft.10019 x 29300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder2 400 NOK
TEMPCO LDWR-1057 Ledningstråd med høy temperatur 16 måler hvit | AC9HRY 3GRL9 LDWR-10570.079 "PTFESølvbelagt kobber100ft.10019 x 29300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder2 423 NOK
TEMPCO LDWR-1067 ledningstråd med høy temperatur 16 gauge rød | AC9HTJ 3GRP1 LDWR-10670.079 "PTFESølvbelagt kobber250ft.25019 x 29300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder5 558 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO LDWR-1062 høytemperatur blytråd 16 gauge svart
2 425 NOK / enhet