Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO LDWR-1011 Ledning høy temperatur | AC2HBC 2KE36

TEMPCO LDWR-1011 ledning høy temperatur

På lager
Vare: AC2HBC Modell: LDWR-1011Kryssref.: 2KE36
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
2 158 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlytråd med høy temperatur
KabeltypeMG
LedermaterialeNikkelbelagt kobber
IsolasjonGlimmerisolasjon med overfletting av glassfiber
JakkefargeNaturlig
Jakke TypeGlimmerisolasjon over ledere dekket av glassfiber over flette impregnert med høytemperaturfinish
Maks. Forsterker23 Ved omgivelsestemperatur på 104 grader F / 40 grader C
Maks. Temp.842 F
Nominell utenfor dia.0.115 "
Spolelengde100ft.
Spole / spolelengde (ft.)100
stranding16 x 30
Spenning600
Wire Gauge18AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell utenfor dia.KabeltypeLedermaterialeSpolelengdeSpole / spolelengde (ft.)strandingSpenningIsolasjonPris
TEMPCO LDWR-1020 ledning høy temperatur | AC2HBH 2KE41 LDWR-10200.094 "TGGTForniklet kobber100ft.10019 x 30600PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverfletting1 374 NOK
TEMPCO LDWR-1041 høytemperatur ledningstråd 18 gauge maks. temperatur 842 F | AC9HRF 3GRK2 LDWR-10410.115 "MGNikkelbelagt kobber250ft.25016 x 30600Glimmerisolasjon med overfletting av glassfiber4 613 NOK
TEMPCO LDWR-1046 høytemperatur ledningstråd 18 gauge maks. temperatur 482 F | AC9HRL 3GRK7 LDWR-10460.094 "TGGTForniklet kobber250ft.25019 x 30600PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverfletting3 048 NOK
TEMPCO LDWR-1053 Ledningstråd med høy temperatur 18 måler rød | AC9HRU 3GRL5 LDWR-10530.073 "PTFESølvbelagt kobber100ft.10019 x 30300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder1 773 NOK
TEMPCO LDWR-1058 Ledningstråd med høy temperatur 18 måler hvit | AC9HRZ 3GRN1 LDWR-10580.073 "PTFESølvbelagt kobber100ft.10019 x 30300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder1 782 NOK
TEMPCO LDWR-1063 Ledningstråd med høy temperatur 18 måler svart | AC9HTE 3GRN6 LDWR-10630.073 "PTFESølvbelagt kobber100ft.10019 x 30300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder1 747 NOK
TEMPCO LDWR-1068 Ledningstråd med høy temperatur 18 måler rød | AC9HTK 3GRP2 LDWR-10680.073 "PTFESølvbelagt kobber250ft.25019 x 30300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder4 993 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO LDWR-1011 ledning høy temperatur
2 158 NOK / enhet