Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO LDWR-1058 Ledningstråd med høy temperatur 18 måler hvit | AC9HRZ 3GRN1

TEMPCO LDWR-1058 høytemperatur blytråd 18 gauge hvit

På lager
Vare: AC9HRZ Modell: LDWR-1058Kryssreferanse: 3GRN1
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
1 782 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlytråd med høy temperatur
KabeltypePTFE
LedermaterialeSølvbelagt kobber
IsolasjonPTFE-isolasjon ekstrudert over leder
JakkefargeHvit
Jakke TypePTFE-isolasjon ekstrudert over leder
Maks. Forsterker18 Ved omgivelsestemp. På 104 F / 40 C
Maks. Temp.392 F
Nominell utenfor dia.0.073 "
Spolelengde100ft.
Spole / spolelengde (ft.)100
stranding19 x 30
Spenning300
Wire Gauge18AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5805
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)16
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell utenfor dia.KabeltypeLedermaterialeSpolelengdeSpole / spolelengde (ft.)strandingSpenningIsolasjonPris
TEMPCO LDWR-1011 Ledning høy temperatur | AC2HBC 2KE36 LDWR-10110.115 "MGNikkelbelagt kobber100ft.10016 x 30600Glimmerisolasjon med overfletting av glassfiber2 158 NOK
TEMPCO LDWR-1020 ledning høy temperatur | AC2HBH 2KE41 LDWR-10200.094 "TGGTForniklet kobber100ft.10019 x 30600PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverfletting1 374 NOK
TEMPCO LDWR-1041 høytemperatur ledningstråd 18 gauge maks. temperatur 842 F | AC9HRF 3GRK2 LDWR-10410.115 "MGNikkelbelagt kobber250ft.25016 x 30600Glimmerisolasjon med overfletting av glassfiber4 613 NOK
TEMPCO LDWR-1046 høytemperatur ledningstråd 18 gauge maks. temperatur 482 F | AC9HRL 3GRK7 LDWR-10460.094 "TGGTForniklet kobber250ft.25019 x 30600PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverfletting3 048 NOK
TEMPCO LDWR-1053 Ledningstråd med høy temperatur 18 måler rød | AC9HRU 3GRL5 LDWR-10530.073 "PTFESølvbelagt kobber100ft.10019 x 30300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder1 773 NOK
TEMPCO LDWR-1063 Ledningstråd med høy temperatur 18 måler svart | AC9HTE 3GRN6 LDWR-10630.073 "PTFESølvbelagt kobber100ft.10019 x 30300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder1 747 NOK
TEMPCO LDWR-1068 Ledningstråd med høy temperatur 18 måler rød | AC9HTK 3GRP2 LDWR-10680.073 "PTFESølvbelagt kobber250ft.25019 x 30300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder4 993 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO LDWR-1058 høytemperatur blytråd 18 gauge hvit
1 782 NOK / enhet