Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO LDWR-1020 ledning høy temperatur | AC2HBH 2KE41

TEMPCO LDWR-1020 ledning høy temperatur

På lager
Vare: AC2HBH Modell: LDWR-1020Kryssref.: 2KE41
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
1 374 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlytråd med høy temperatur
KabeltypeTGGT
LedermaterialeForniklet kobber
IsolasjonPTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverfletting
JakkefargeNaturlig
Jakke TypePTFE-tapeisolasjon over leder med to lag glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiber over flette
Maks. Forsterker20 Ved omgivelsestemperatur på 104 grader F / 40 grader C
Maks. Temp.482 F
Nominell utenfor dia.0.094 "
Spolelengde100ft.
Spole / spolelengde (ft.)100
stranding19 x 30
Spenning600
Wire Gauge18AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell utenfor dia.KabeltypeLedermaterialeSpolelengdeSpole / spolelengde (ft.)strandingSpenningIsolasjonPris
TEMPCO LDWR-1011 Ledning høy temperatur | AC2HBC 2KE36 LDWR-10110.115 "MGNikkelbelagt kobber100ft.10016 x 30600Glimmerisolasjon med overfletting av glassfiber2 158 NOK
TEMPCO LDWR-1041 høytemperatur ledningstråd 18 gauge maks. temperatur 842 F | AC9HRF 3GRK2 LDWR-10410.115 "MGNikkelbelagt kobber250ft.25016 x 30600Glimmerisolasjon med overfletting av glassfiber4 613 NOK
TEMPCO LDWR-1046 høytemperatur ledningstråd 18 gauge maks. temperatur 482 F | AC9HRL 3GRK7 LDWR-10460.094 "TGGTForniklet kobber250ft.25019 x 30600PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverfletting3 048 NOK
TEMPCO LDWR-1053 Ledningstråd med høy temperatur 18 måler rød | AC9HRU 3GRL5 LDWR-10530.073 "PTFESølvbelagt kobber100ft.10019 x 30300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder1 773 NOK
TEMPCO LDWR-1058 Ledningstråd med høy temperatur 18 måler hvit | AC9HRZ 3GRN1 LDWR-10580.073 "PTFESølvbelagt kobber100ft.10019 x 30300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder1 782 NOK
TEMPCO LDWR-1063 Ledningstråd med høy temperatur 18 måler svart | AC9HTE 3GRN6 LDWR-10630.073 "PTFESølvbelagt kobber100ft.10019 x 30300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder1 747 NOK
TEMPCO LDWR-1068 Ledningstråd med høy temperatur 18 måler rød | AC9HTK 3GRP2 LDWR-10680.073 "PTFESølvbelagt kobber250ft.25019 x 30300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder4 993 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO LDWR-1020 ledning høy temperatur
1 374 NOK / enhet