Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO LDWR-1044 høytemperatur ledningstråd 12 gauge maks. temperatur 842 F | AC9HRJ 3GRK5

TEMPCO LDWR-1044 høytemperaturledningsledning 12 gauge maks. temperatur 842 F

På lager
Vare: AC9HRJ Modell: LDWR-1044Kryssreferanse: 3GRK5
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
10 776 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlytråd med høy temperatur
KabeltypeMG
LedermaterialeNikkelbelagt kobber
IsolasjonGlimmerisolasjon med overfletting av glassfiber
JakkefargeNaturlig
Jakke TypeGlimmerisolasjon over ledere dekket av glassfiber over flette impregnert med høytemperaturfinish
Maks. Forsterker56 Ved omgivelsestemp. På 104 F / 40 C
Maks. Temp.842 F
Nominell utenfor dia.0.166 "
Spolelengde250ft.
Spole / spolelengde (ft.)250
stranding65 x 30
Spenning600
Wire Gauge12AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.068
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpolelengdeKabeltypeLedermaterialeSpole / spolelengde (ft.)IsolasjonJakke TypeMaks. ForsterkerMaks. Temp.Pris
TEMPCO LDWR-1014 ledning høy temperatur | AC2HBF 2KE39 LDWR-1014100ft.MGNikkelbelagt kobber100Glimmerisolasjon med overfletting av glassfiberGlimmerisolasjon over ledere dekket av glassfiber over flette impregnert med høytemperaturfinish56 Ved omgivelsestemperatur på 104 grader F / 40 grader C842 F4 062 NOK
TEMPCO LDWR-1023 ledning høy temperatur | AC2HBL 2KE44 LDWR-1023100ft.TGGTForniklet kobber100PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverflettingPTFE-tapeisolasjon over leder med to lag glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiber over flette54 Ved omgivelsestemperatur på 104 grader F / 40 grader C482 F2 432 NOK
TEMPCO LDWR-1049 høytemperatur ledningstråd 12 gauge maks. temperatur 482 F | AC9HRP 3GRL1 LDWR-1049250ft.TGGTForniklet kobber250PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverflettingPTFE-tapeisolasjon over leder etterfulgt av to lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverfletting54 Ved omgivelsestemp. På 104 F / 40 C482 F5 957 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO LDWR-1044 høytemperaturledningsledning 12 gauge maks. temperatur 842 F
10 776 NOK / enhet