Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO LDWR-1023 ledning høy temperatur | AC2HBL 2KE44

TEMPCO LDWR-1023 ledning høy temperatur

På lager
Vare: AC2HBL Modell: LDWR-1023Kryssref.: 2KE44
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
2 432 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlytråd med høy temperatur
KabeltypeTGGT
LedermaterialeForniklet kobber
IsolasjonPTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverfletting
JakkefargeNaturlig
Jakke TypePTFE-tapeisolasjon over leder med to lag glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiber over flette
Maks. Forsterker54 Ved omgivelsestemperatur på 104 grader F / 40 grader C
Maks. Temp.482 F
Nominell utenfor dia.0.136 "
Spolelengde100ft.
Spole / spolelengde (ft.)100
stranding65 x 30
Spenning600
Wire Gauge12AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpolelengdeKabeltypeLedermaterialeSpole / spolelengde (ft.)IsolasjonJakke TypeMaks. ForsterkerMaks. Temp.Pris
TEMPCO LDWR-1014 ledning høy temperatur | AC2HBF 2KE39 LDWR-1014100ft.MGNikkelbelagt kobber100Glimmerisolasjon med overfletting av glassfiberGlimmerisolasjon over ledere dekket av glassfiber over flette impregnert med høytemperaturfinish56 Ved omgivelsestemperatur på 104 grader F / 40 grader C842 F4 062 NOK
TEMPCO LDWR-1044 høytemperatur ledningstråd 12 gauge maks. temperatur 842 F | AC9HRJ 3GRK5 LDWR-1044250ft.MGNikkelbelagt kobber250Glimmerisolasjon med overfletting av glassfiberGlimmerisolasjon over ledere dekket av glassfiber over flette impregnert med høytemperaturfinish56 Ved omgivelsestemp. På 104 F / 40 C842 F10 776 NOK
TEMPCO LDWR-1049 høytemperatur ledningstråd 12 gauge maks. temperatur 482 F | AC9HRP 3GRL1 LDWR-1049250ft.TGGTForniklet kobber250PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverflettingPTFE-tapeisolasjon over leder etterfulgt av to lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverfletting54 Ved omgivelsestemp. På 104 F / 40 C482 F5 957 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO LDWR-1023 ledning høy temperatur
2 432 NOK / enhet