Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO LDWR-1064 høytemperatur blytråd 20 gauge svart | AC9HTF 3GRN7

TEMPCO LDWR-1064 høytemperatur blytråd 20 gauge svart

På lager
Vare: AC9HTF Modell: LDWR-1064Kryssreferanse: 3GRN7
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
1 602 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlytråd med høy temperatur
KabeltypePTFE
LedermaterialeSølvbelagt kobber
IsolasjonPTFE-isolasjon ekstrudert over leder
JakkefargeSvart
Jakke TypePTFE-isolasjon ekstrudert over leder
Maks. Forsterker14 Ved omgivelsestemp. På 104 F / 40 C
Maks. Temp.392 F
Nominell utenfor dia.0.064 "
Spolelengde100ft.
Spole / spolelengde (ft.)100
stranding19 x 32
Spenning300
Wire Gauge20AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.459
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8544493040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellJakkefargeSpolelengdeSpole / spolelengde (ft.)Pris
TEMPCO LDWR-1054 høytemperatur blytråd 20 gauge rød | AC9HRV 3GRL6 LDWR-1054Rød100ft.1001 602 NOK
TEMPCO LDWR-1059 høytemperatur blytråd 20Ga hvit | AC9HTA 3GRN2 LDWR-1059Hvit100ft.1001 602 NOK
TEMPCO LDWR-1069 høytemperatur blytråd 20 gauge rød | AC9HTL 3GRP3 LDWR-1069Rød250ft.2504 062 NOK
TEMPCO LDWR-1074 høytemperatur blytråd 20 gauge hvit | AC9HTR 3GRP8 LDWR-1074Hvit250ft.2504 062 NOK
TEMPCO LDWR-1079 høytemperatur blytråd 20Ga svart | AC9HTX 3GRR4 LDWR-1079Svart250ft.2504 028 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO LDWR-1064 høytemperatur blytråd 20 gauge svart
1 602 NOK / enhet