SK PROFESSIONAL TOOLS Hex og Torx nøkkelsett

Best egnet for installasjon og fjerning av sekskantede skruer og bolter i industrielle maskiner, hydraulisk utstyr, automatisering, metallbearbeiding og forsknings- og utviklingsapplikasjoner. Svart oksydfinish for høy slitestyrke. Tilgjengelig i vanlige og L-formede håndtaksvarianter

filtre

WRIGHT TOOL -

Fraksjonelle L-nøkkelsett

StilModellPris (eks. mva)
A9E6920771NOK
B9E69209135NOK
C9E69218100NOK
EKLIND -

Sekskantnøkkelsett

StilModellAntall stykkerArmlengdeArmtypeStørrelser inkludertTether i standFinishHåndteringsmaterialeHåndtakstypePris (eks. mva)
A53511--------977NOK
B55208--------673NOK
C55196--------249NOK
D25510--------260NOK
E25910--------205NOK
F25160--------168NOK
G2051153.3 "til 5.1"-3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartForkrommet stålBrette opp196NOK
H2115163.3 "til 5.1"-3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartForkrommet stålBrette opp213NOK
I2561164.2 "til 5.1"Kort5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartPlastSammenleggbar, ergonomisk219NOK
J6460666"Kort2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartGummiT-håndtak, ergonomisk410NOK
K2516163.3 "til 5.1"-3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartPlastSammenleggbar, ergonomisk242NOK
L6490669"Lang2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartGummiT-håndtak, ergonomisk457NOK
M2117272 "til 4.1"Kort2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartForkrommet stålBrette opp150NOK
N2517272 "til 4.1"Kort2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartPlastSammenleggbar, ergonomisk156NOK
O2117172 "til 3.3"Kort1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartForkrommet stålBrette opp114NOK
P2517171.8 "til 3.3"Kort1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartPlastSammenleggbar, ergonomisk150NOK
Q5516886"Kort2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartVinylT-håndtak, vinylbelagt672NOK
Q5519889"Lang2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartVinylT-håndtak, vinylbelagt779NOK
R3516886"Kort2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartAlloy SteelT-håndtak489NOK
R3319889"Lang3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartAlloy SteelT-håndtak340NOK
S2081181.8 "til 2.7"Kort0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartForkrommet stålBrette opp96NOK
T6490889"Lang2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartVinylT-håndtak, ergonomisk734NOK
U6460886"Kort2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Svart-T-håndtak, ergonomisk697NOK
V2081283.7 "til 5"standard3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartForkrommet stålBrette opp171NOK
R3316886"Kort3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartAlloy SteelT-håndtak384NOK
ARMOR COAT -

Hex Key Set

StilModellArmlengdeArmtypeAntall stykkerStørrelser inkludertPris (eks. mva)
AUST2600721.63 "til 4.31"Kort130.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"278NOK
BUST2600731.81 "til 3.31"Kort101/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"177NOK
CUST2606602.81 "til 6.81"Lang130.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"461NOK
DUST2600742.81 "til 6.81"Ballenden130.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"1 028NOK
EUST2600713 "til 5.31"Lang101/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"231NOK
FUST2746783 "til 5.31"Ballenden101/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"638NOK
EKLIND -

Sekskantnøkkelsett med ballende

StilModellAntall stykkerArmlengdeArmtypeStørrelser inkludertFinishHåndteringsmaterialeHåndtakstypeSakPris (eks. mva)
A2516962 "til 3.3"Kort2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmSvartPlastSammenleggbar, ergonomiskSekskantnøkkelsett med ballende175NOK
B1320773.2 "til 5.3"Lang5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"SvartAlloy SteelL-formetSekskantnøkkelsett med ballende137NOK
C1360773 "til 5.4"Lang1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmSvartAlloy SteelL-formetSekskantnøkkelsett med ballende145NOK
D9010884 "til 6"-0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32"SvartPlastSkrutrekkerSekskantnøkkelsett med ballende319NOK
E6480889"Lang2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmSvartVinylT-håndtak, ergonomiskSekskantnøkkelsett med ballende1 000NOK
F1360993 "til 6.6"Lang1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmSvartAlloy SteelL-formetSekskantnøkkelsett med ballende317NOK
G1370990.5 "til 1.5"Lang1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmBrightAlloy SteelL-formetSekskantnøkkelsett med ballende327NOK
H6080999"Lang5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"SvartGummiL-formet, ergonomiskSekskantnøkkelsett med ballende751NOK
I2591992 "til 3.7"Kort5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"SvartPlastSammenleggbar, ergonomiskSekskantnøkkelsett med ballende252NOK
J1350990.5 "til 1.5"Lang1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmSvartAlloy SteelL-formetSekskantnøkkelsett med ballende363NOK
K1380990.5 "til 1.5"Lang1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmGullAlloy SteelL-formetSekskantnøkkelsett med ballende376NOK
L60811119"Lang5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"SvartVinylT-formet, ergonomiskSekskantnøkkelsett med ballende1 134NOK
M13211112.8 "til 5.3"Lang0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"SvartAlloy SteelL-formetSekskantnøkkelsett med ballende234NOK
N13212122.84 "til 6"Lang0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"SvartAlloy SteelL-formetSekskantnøkkelsett med ballende210NOK
M13213132.8 "til 6.8"Lang0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"SvartAlloy SteelL-formetSekskantnøkkelsett med ballende332NOK
O13113130.5 "til 1.5"stubby0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"SvartAlloy SteelL-formetSekskantnøkkelsett med ballende446NOK
P13313130.5 "til 1.5"Lang0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"BrightAlloy SteelL-formetSekskantnøkkelsett med ballende433NOK
Q90113134 "til 6"-0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"SvartPlastSkrutrekkerSekskantnøkkelsett med ballende660NOK
R13413130.5 "til 1.5"Lang0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"GullAlloy SteelL-formetSekskantnøkkelsett med ballende501NOK
S13613132.8 "til 9.7"Lang1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 mmSvartAlloy SteelL-formetSekskantnøkkelsett med ballende1 016NOK
T17313132.84 "til 6.75"Lang0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"BrightStålL-formetSekskantnøkkelsett med ballende427NOK
U13216162.8 "til 9.8"Lang0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8"SvartAlloy SteelL-formetHex Key Set1 280NOK
V13222222.8 "til 6.8"Lang0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmSvartAlloy SteelL-formetSekskantnøkkelsett med ballende500NOK
W17322222.84 "til 6.58"Lang0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmBrightStålL-formetSekskantnøkkelsett med ballende728NOK
PROTO -

Sekskantnøkkelsett

StilModellAntall stykkerArmlengdeArmtypeFormStørrelser inkludertTether i standFinishHåndteringsmaterialePris (eks. mva)
AJ4992--------90NOK
BJ4993--------136NOK
CJ4974--------129NOK
DJ4991--------181NOK
EJ499452.4 "til 3.3"Kort-3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Svart oksidForkrommet stål187NOK
FJ4996CG63"Kort-5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Svart oksidPlast231NOK
GJ496966"--2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Svart oksidVinyl821NOK
HJ4973CG63"Lang-3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Svart oksidPlast209NOK
IJ4973-TT65"LangFoldet3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mmTether klarSvart oksidForkrommet stål495NOK
JJ498271.88 "til 3.25"Kort-5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Svart oksidStål74NOK
KJ4974CG73.5 "Lang-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Svart oksidPlast142NOK
LJ498571.73 "til 3.46"Kort-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartAlloy Steel119NOK
MJ497891.25 "til 2"KortFoldet0.050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Svart oksidForkrommet stål122NOK
NJ498491.7 "til 4.3"Kort-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartAlloy Steel201NOK
OJ4993CG93"Lang-5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Svart oksidPlast136NOK
PJ4992CG93"Lang-0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Svart oksidPlast132NOK
QJ4968116"--5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Svart oksidVinyl1 836NOK
RJ4981111.7 "til 3.25"Kort-0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Svart oksidAlloy Steel105NOK
SJ4980131.7 "til 4.25"Kort-0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Svart oksidAlloy Steel201NOK
TJ4983132.8 "til 6.75"LangL0.050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Svart oksidAlloy Steel288NOK
UJ4987142.8 "til 8.25"LangL0.050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8mm, 1/2"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Svart oksidAlloy Steel482NOK
VJ4988M151.2 "til 6.1"KortL0.070, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10, 12 mm, 14 mm, 17 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Svart oksidAlloy Steel947NOK
WJ4986181.25 "til 6.25"KortL0.028 mm, 0.035 mm, 0.050 ", 1/16", 5/64 ", 3/32", 7/64 ", 1/8", 9/64 ", 5/32", 3/16 ", 7 / 32 ", 1/4", 5/16 ", 3 / 8mm, 1 / 2mm, 9 / 16mm, 5/8"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Svart oksidAlloy Steel814NOK
METRIC BLUE -

Sekskantnøkkelsett

StilModellArmlengdeArmtypeSakAntall stykkerStørrelser inkludertPris (eks. mva)
AUST185222--Sekskantnøkkel--30NOK
AUST185225--Sekskantnøkkel--133NOK
BUST1955871.755 "til 4.31"KortHex Key Set91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm423NOK
CUST1942941.755 "til 6.13"KortHex Key Set121.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 mm1 596NOK
DUST2746862.81 "til 6.75"BallendenHex Key Set151.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 mm1 288NOK
EUST2600752.755 "til 11.63"LangHex Key Set150.900, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm3 841NOK
FUST1977163 "til 6.75"BallendenHex Key Set91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm687NOK
GUST1955883 "til 6.75"LangHex Key Set91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm542NOK
HUST1942993 "til 11"LangHex Key Set121.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 mm2 040NOK
PROTO -

Isolert sekskantnøkkelsett, stål

StilModellMålingstypeAntall stykkerStørrelser inkludertPris (eks. mva)
AJ4969-TTMetric62 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm2 439NOK
BJ4968-TTSAE115/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"4 652NOK
EKLIND -

Torx nøkkelsett

StilModellStørrelser inkludertArmlengdeArmtypeFinishHåndteringsmaterialeHåndtakstypeSakAntall stykkerPris (eks. mva)
A25560------Torx-304NOK
B25565------Torx-273NOK
C22572T6, T7, T8, T9, T10, T15, T201.7 "til 3"KortSvartForkrommet stålBrette oppTorx nøkkelsett7241NOK
D25582T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T251.7 "til 3"KortSvartPlastSammenleggbar, ergonomiskTorx nøkkelsett8239NOK
E10814T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50. 55, TXNUMX1.59 "til 4.25"KortSvartAlloy SteelL-formetTorx nøkkelsett14525NOK
F68691T6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T506"KortSvartGummiT-håndtak, ergonomiskTorx nøkkelsett11993NOK
G25581T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T402 "til 3.9"KortSvartPlastSammenleggbar, ergonomiskTorx nøkkelsett8248NOK
H68688T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T406"KortSvartGummiT-håndtak, ergonomiskTorx nøkkelsett8488NOK
I10907T10, T15, T20, T25, T27, T30, T403.4 "til 4.9"LangSvartAlloy SteelL-formetTorx nøkkelsett7300NOK
C22571T10, T15, T20, T25, T27, T30, T402.7 "til 3.9"KortSvartForkrommet stålBrette oppTorx nøkkelsett7202NOK
J11807T10, T15, T20, T25, T27, T30, T401.7 "til 4.3"KortbelagtAlloy SteelL-formetTorx nøkkelsett7218NOK
I11907T10, T15, T20, T25, T27, T30, T403.4 "til 4.9"LangbelagtAlloy SteelL-formetTorx nøkkelsett7303NOK
K10810T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T552 "til 4.25"KortSvartAlloy SteelL-formetTorx nøkkelsett10353NOK
FERVI -

Sekskantnøkkelsett med diamantspiss

StilModellPris (eks. mva)
A0558/EP182NOK
RFQ
B0558/EM182NOK
RFQ
WIHA TOOLS -

Sekskantnøkkelsett

StilModellStørrelser inkludertArmlengdeArmtypeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeSakMålingstypeAntall stykkerPris (eks. mva)pk. Antall.
A28543-----Blade--157NOK 1
B28511-----Handle--2 061NOK 1
C43092-----Utskiftningsklinger--114NOK 10
D28122-----Hex Key Set--194NOK 1
E36415-----Hex Key Set--160NOK 1
F36953-----Hex Key Set--32NOK 1
G28513-----Handle--2 061NOK 1
H13691-----Hex Key Set--3 122NOK 1
I66996-----Hex Key Set--633NOK 1
J33494-----Hex Key Set--1 473NOK 1
K351940.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"1.6 "til 4.2"KortChrome Vanadium SteelL-formetHex Key SetSAE13485NOK 1
L352950.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.9 "til 7.9"LangChrome Vanadium SteelL-formetHex Key SetSAE13630NOK 1
M351911.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm1.8 "til 4.3"KortChrome Vanadium SteelL-formetHex Key SetMetric9321NOK 1
N352971.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.6 "til 8.6"LangChrome Vanadium SteelL-formetHex Key SetMetric9492NOK 1
O334932, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.9 "til 7.9"-PlastT-håndtak, ergonomiskHex Key SetMetric8919NOK 1
P334923/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"6"KortPlastT-håndtak, ergonomiskHex Key SetSAE101 021NOK 1
WRIGHT TOOL -

T-håndtaksett med vinylgrep

StilModellPris (eks. mva)
A9E60614850NOK
B9E64611614NOK
SOUTHWIRE COMPANY -

Hex Key Set

StilModellDybdeBreddePris (eks. mva)
A582875401.2 "1.5 "63NOK
B582876401.26 "1.185 "63NOK
GREENLEE -

Sekskantnøkkelsett

StilModellFinishPris (eks. mva)
A0254-40Svart oksid1 652NOK
B0254-31Pulverlakkert176NOK
PROTO -

Torx nøkkelsett

StilModellArmlengdeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeMålingstypeAntall stykkerStørrelser inkludertTether i standPris (eks. mva)
AJ49612.3 "til 5.2"Alloy SteelPlainTorx (R)10T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)846NOK
BJ4979TXCG3"PlastBrette oppTorx8T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)247NOK
FERVI -

Sekskantnøkkelsett

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A0558/GE-144NOK
RFQ
B0545/EF-341NOK
RFQ
C02151.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm123NOK
RFQ
C0215P1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8''123NOK
RFQ
FERVI -

Torx nøkkelsett

StilModellPris (eks. mva)
A0545/TF367NOK
RFQ
B0558/TX182NOK
RFQ
C0220 / C89NOK
RFQ
D0220145NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AJTH910E1 081NOK
AJTH610E943NOK
PROTO -

Sekskantnøkkelsett med ballende

StilModellArmlengdeArmtypeMålingstypeAntall stykkerStørrelser inkludertPris (eks. mva)
AJ49952.3 "til 7"KortSAE130.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"427NOK
BJ49963 "til 7.75"LangMetric91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm308NOK
KLEIN TOOLS -

Sekskantnøkkelsett

StilModellAntall stykkerArmlengdeArmtypeStørrelser inkludertTether i standFinishHåndteringsmaterialeHåndtakstypePris (eks. mva)
AJTH68M--------872NOK
B70582--------177NOK
AJTH68M--------747NOK
AJTH98M--------845NOK
C7057955.25 "-3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Varmebehandlet og temperertStålBrette opp281NOK
D7057253.25 "Kort5, 6, 7, 8, 10, XNUMX, XNUMX mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Varmebehandlet og temperertGlassforsterket nylonBrette opp287NOK
E7058183.06 "Kort0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Varmebehandlet og temperertStålBrette opp164NOK
F7059194.25 "Kort5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Varmebehandlet og temperertStålBrette opp203NOK
GLMK1093.12 "til 5.28"Ekstra lang1.5mm,2mm,2.5mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Varmebehandlet og temperertAlloy SteelL-formet271NOK
HLLK12122.94 "til 6.03"Lang0.050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SatinAlloy SteelPlain260NOK
WERA TOOLS -

Sekskantnøkkelsett med ballende

StilModellArmlengdeBladmaterialeFinishHåndteringsmaterialeMålingstypeAntall stykkerStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A050227210023.5 "til 9"Rustfritt stålMatteRustfritt stålSAE93/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"1 082NOK
B050227200053.5 "til 9"Rustfritt stålMatteRustfritt stålMetric91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm1 100NOK
C050220860023.5 "til 9"Alloy SteelSvart mattAlloy SteelMetric91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm400NOK
D050217280023.255 "til 8.38"Alloy SteelSvart mattAlloy SteelSAE130.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"528NOK
StilModellArmlengdeArmtypeAntall stykkerStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A250241.8 "til 3.9"Kort245/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 ", 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm , T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40494NOK
A250363.6 "til 5.2"standard360.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 " , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40747NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?