Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRISK BLÅ UST274686 Sekskantnøkkelsett 1.27-10mm L-formet kuleende | AA8PKC 19G974

METRIC BLUE UST274686 Sekskantnøkkelsett 1.27-10mm L-formet kuleende

På lager
Vare: AA8PKC Modell: UST274686Kryssref.: 19G974
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
1 327 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Key Set
Armlengde2.81 "til 6.75"
ArmtypeBallenden
BladmaterialeAlloy Steel
FinishBlå
HåndteringsmaterialeStål
HåndtakstypeL-formet
MålingstypeMetric
Antall stykker15
StørrelseskodeM11
Størrelser inkludert1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)29.85
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeArmtypeSakAntall stykkerStørrelser inkludertPris
METRISK BLÅ UST195587 Sekskantnøkkelsett 1.5 - 10mm L-formet kort | AA8PJW 19G968 UST1955871.755 "til 4.31"KortHex Key Set91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm434NOK
METRIC BLUE UST194294 Sekskantnøkkelsett 1.5 - 17 mm L -formet kort | AA8PJX 19G969 UST1942941.755 "til 6.13"KortHex Key Set121.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 mm1 567 NOK
METRISK BLÅ UST195588 unbrakonøkkel sett 1.5 - 10 mm L-formet lang | AA8PJY 19G970 UST1955883 "til 6.75"LangHex Key Set91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm559NOK
METRISK BLÅ UST194299 unbrakonøkkel sett 1.5 - 17 mm L-formet lang | AA8PJZ 19G971 UST1942993 "til 11"LangHex Key Set121.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 mm2 056 NOK
METRISK BLÅ UST260075 unbrakonøkkel sett 0.900 - 19 mm L-formet lang | AA8PKA 19G972 UST2600752.755 "til 11.63"LangHex Key Set150.900, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm4 032 NOK
METRIC BLUE UST197716 sekskantnøkkelsett 1.5 - 10 mm L-formet kule | AA8PKB 19G973 UST1977163 "til 6.75"BallendenHex Key Set91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm700NOK
METRIC BLUE UST185225 sekskantnøkkel, lang arm, METBLUE, M10, blå | CT3BPF 59FL85 UST185225--Sekskantnøkkel--155NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST274686 Sekskantnøkkelsett 1.27-10mm L-formet kuleende
1 327 NOK / enhet