Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRISK BLÅ UST260075 unbrakonøkkel sett 0.900 - 19 mm L-formet lang | AA8PKA 19G972

METRIC BLUE UST260075 Sekskantnøkkelsett 0.900 - 19mm L-formet Lang

På lager
Vare: AA8PKA Modell: UST260075Kryssref.: 19G972
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
3 841 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Key Set
Armlengde2.755 "til 11.63"
ArmtypeLang
BladmaterialeAlloy Steel
FinishBlå
HåndteringsmaterialeStål
HåndtakstypeL-formet
MålingstypeMetric
Antall stykker15
StørrelseskodeS17
Størrelser inkludert0.900, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.66
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeArmtypeSakAntall stykkerStørrelser inkludertPris
METRISK BLÅ UST195587 Sekskantnøkkelsett 1.5 - 10mm L-formet kort | AA8PJW 19G968 UST1955871.755 "til 4.31"KortHex Key Set91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm423NOK
METRIC BLUE UST194294 Sekskantnøkkelsett 1.5 - 17 mm L -formet kort | AA8PJX 19G969 UST1942941.755 "til 6.13"KortHex Key Set121.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 mm1 596 NOK
METRISK BLÅ UST195588 unbrakonøkkel sett 1.5 - 10 mm L-formet lang | AA8PJY 19G970 UST1955883 "til 6.75"LangHex Key Set91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm542NOK
METRISK BLÅ UST194299 unbrakonøkkel sett 1.5 - 17 mm L-formet lang | AA8PJZ 19G971 UST1942993 "til 11"LangHex Key Set121.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 mm2 040 NOK
METRIC BLUE UST197716 sekskantnøkkelsett 1.5 - 10 mm L-formet kule | AA8PKB 19G973 UST1977163 "til 6.75"BallendenHex Key Set91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm687NOK
METRISK BLÅ UST274686 Sekskantnøkkelsett 1.27-10mm L-formet kuleende | AA8PKC 19G974 UST2746862.81 "til 6.75"BallendenHex Key Set151.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 mm1 288 NOK
METRIC BLUE UST185225 sekskantnøkkel, lang arm, METBLUE, M10, blå | CT3BPF 59FL85 UST185225--Sekskantnøkkel--133NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST260075 Sekskantnøkkelsett 0.900 - 19mm L-formet Lang
3 841 NOK / enhet