Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST194294 Sekskantnøkkelsett 1.5 - 17 mm L -formet kort | AA8PJX 19G969

METRIC BLUE UST194294 Sekskantnøkkelsett 1.5 - 17mm L-formet Kort

På lager
Vare: AA8PJX Modell: UST194294Kryssref.: 19G969
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
1 567 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Key Set
Armlengde1.755 "til 6.13"
ArmtypeKort
BladmaterialeAlloy Steel
FinishBlå
HåndteringsmaterialeStål
HåndtakstypeL-formet
MålingstypeMetric
Antall stykker12
StørrelseskodeM13
Størrelser inkludert1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 mm
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1925
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)23.5
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeArmtypeSakAntall stykkerStørrelser inkludertPris
METRISK BLÅ UST195587 Sekskantnøkkelsett 1.5 - 10mm L-formet kort | AA8PJW 19G968 UST1955871.755 "til 4.31"KortHex Key Set91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm434NOK
METRISK BLÅ UST195588 unbrakonøkkel sett 1.5 - 10 mm L-formet lang | AA8PJY 19G970 UST1955883 "til 6.75"LangHex Key Set91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm559NOK
METRISK BLÅ UST194299 unbrakonøkkel sett 1.5 - 17 mm L-formet lang | AA8PJZ 19G971 UST1942993 "til 11"LangHex Key Set121.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 mm2 056 NOK
METRISK BLÅ UST260075 unbrakonøkkel sett 0.900 - 19 mm L-formet lang | AA8PKA 19G972 UST2600752.755 "til 11.63"LangHex Key Set150.900, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm4 032 NOK
METRIC BLUE UST197716 sekskantnøkkelsett 1.5 - 10 mm L-formet kule | AA8PKB 19G973 UST1977163 "til 6.75"BallendenHex Key Set91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm700NOK
METRISK BLÅ UST274686 Sekskantnøkkelsett 1.27-10mm L-formet kuleende | AA8PKC 19G974 UST2746862.81 "til 6.75"BallendenHex Key Set151.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 mm1 327 NOK
METRIC BLUE UST185225 sekskantnøkkel, lang arm, METBLUE, M10, blå | CT3BPF 59FL85 UST185225--Sekskantnøkkel--155NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST194294 Sekskantnøkkelsett 1.5 - 17mm L-formet Kort
1 567 NOK / enhet