HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Gulvbokser, med 1 og 2 gjenger, stålkonstruksjon


filtre
Kapasitet: 35 Per gjeng , Hull Dia.: 4" , Materiale: Stål
StilModelltypenRørstørrelseHøydeBreddeSakLengdeAntall gjengerÅpningsstørrelsePris (eks. mva)
A
BA2422
2-gjenges flush rektangulær med krage i aluminium(6) konsentrisk 1/2 "og 3/4", (4) konsentrisk 1/2 ", 3/4", konsentrisk 3/4 ", 1", 1 1/4 "2.74 "6.44 "Gulvboks4.38 "24.5 "2 394 NOK
B
S1PT4X4BL
4 x 4, svart(3) 3/4 "12 17 / 32 "8"Brannklassifisert gjennomstikkende system8"18"12 144 NOK
C
S1PTAL
Dual Style Line, aluminiumsfinish(2) 1 "15.5938"Brannklassifisert gjennomstikkende system8"28"11 675 NOK

Gulvbokser, med 1 og 2 gjenger, stålkonstruksjon

Hubbell Wiring Device-Kellems gulvbokser synker ned i gulvet i et rom eller et kontor som omslutter ledningstilkoblinger i flere stikkontakter. De har stålkonstruksjon med svart eller aluminiumsdeksel for å redusere oksidasjon på utsatte overflater og tilbyr 1 eller 2 gjeng, som sikrer rene og kombinerte elektriske komponenter, festet i esken, samt muliggjør enkel elektrisk tilgang. Gulvkassene inkluderer også runde, brannklassifiserte, gjennomstikkende gjennomføringer som ekspanderer under en brann, skaper en brannforsegling og forhindrer varmeoverføring og er ideelle for ettermontering og ny konstruksjon, som godtar alle merkets dekkflenser og underplater. De Skyll rektangulær gulvboks er justerbar for utjevning og høyde og har konkrete knockouts, slik at flere rørstørrelser. Velg mellom et stort utvalg av disse gulvboksene, tilgjengelig i hulldiameter på 4 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?