Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS S1PT4X4BL Poke Through System 1 stk 4 x 4 svart | AB9MMZ 2DZL9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4BL Poke Through System 1 stk 4 x 4 svart

På lager
Vare: AB9MMZ Modell: S1PT4X4BLKryssreferanse: 2DZL9
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
12 144 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannklassifisert gjennomstikkende system
Rørstørrelse(3) 3/4 "
Høyde12 17 / 32 "
Hull Dia.4"
Lengde8"
MaterialeStål
Antall gjenger1
Åpningsstørrelse8"
FormRund
typen4 x 4, svart
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2
Skipets høyde (cm)20.83
Skipets lengde (cm)42.16
Skipets bredde (cm)23.37
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Inkluderer Hubbell SystemOne 4X4 gulvbeslag (2EMT8) med fire forhåndskablede 20A, 125V-beholdere og fire Keystone-åpningsunderplate (2DZN6), kontakter med enkelt- eller tokretsledninger samt isolert jordkapasitet

Produktvarianter

ProduktModelltypenRørstørrelseHøydeBreddeSakLengdeAntall gjengerÅpningsstørrelsePris
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS S1PTAL Poke Through System 1 piece Style Line Aluminium | AB9MNB 2DZN2 S1PTALDual Style Line, aluminiumsfinish(2) 1 "15.5938"Brannklassifisert gjennomstikkende system8"28"11 675 NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS BA2422 Gulvboks 2-Gang rektangulært stål | AB9PZA 2EMR5 BA24222-gjenges flush rektangulær med krage i aluminium(6) konsentrisk 1/2 "og 3/4", (4) konsentrisk 1/2 ", 3/4", konsentrisk 3/4 ", 1", 1 1/4 "2.74 "6.44 "Gulvboks4.38 "24.5 "2 394 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4BL Poke Through System 1 stk 4 x 4 svart
12 144 NOK / enhet