ALTRONIX Strømforsyninger / ladere, UL -oppført


filtre
Batterier påkrevd: Nei , Innkapslingsdybde (Inn.): 4.50 , Kapslingshøyde (Inn.): 15.5 , Innkapslingsbredde (in.): 12.00 , Bli ferdig: grå , Inngangsfrekvens: 60 Hz , Input Fuse Rating: 3.5A , Inngangsspenning: 115 VAC , Materiale: Stål , Driftstemperatur: 32 grader F til 120 grader F , Output Fuse Rating: 5A , Underkategori: Strømforsyning / lader , Type: Få tilgang til strømkontrolleren
StilModellSakAntall utgangerUtgangsstrømSpenningsutgangPris (eks. mva)
A
AL1024ULACM
Strømforsyning 8 Sikring 24 VDC @ 10A24 VDC10A24 VDC7 565 NOK
B
AL1012ULACM
Strømforsyning 8Sikring 12 VDC @ 10A12 VDC10A12 VDC6 548 NOK
C
AL600ULACM
Strømforsyning 8 Sikring 12 VDC Eller 24 VDC @ 6A12 VDC eller 24 VDC6A12 VDC eller 24 VDC6 467 NOK
D
AL400ULACM
Strømforsyning 8Fuse 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3A12 VDC eller 24 VDC12 VDC @ 4A eller 24 VDC @ 3A12 VDC eller 24 VDC5 681 NOK
E
AL600ULACMCB
Strømforsyning 8PTC 12 VDC Eller 24 VDC @ 6A12 VDC eller 24 VDC6A12 VDC eller 24 VDC6 657 NOK
F
AL400ULACMCB
Strømforsyning 8PTC 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3A12 VDC eller 24 VDC12 VDC @ 4A eller 24 VDC @ 3A12 VDC eller 24 VDC4 797 NOK

Strømforsyninger / ladere, UL -oppført

Altronix ACM Series strømforsyninger / ladere er ideelle for å bytte og distribuere strøm til tilgangskontrollsystemer og tilbehør. De konverterer en 115VAC, 60Hz inngang til åtte uavhengig kontrollerte 12VDC eller 24VDC sikringsbeskyttede utganger. Disse kraftutgangene kan konverteres til tørre C-kontakter og aktiveres av åpne oppsamlervasker eller åpne tørre utløserinnganger fra kortlesere, adgangskontrollsystemer, trykknapp og tastaturer. De sender strøm til en rekke maskinvareenheter for adgangskontroll, inkludert mag-låser og magnetiske dørholdere. Utgangene fungerer i både Fail-Safe og Fail-Secure-modus for en justerbar spenningsutgang. FACP-grensesnittene (brannalarmkontrollpanel) muliggjør nødutgang, alarmovervåking og å utløse andre hjelpeenheter. Brannalarmutkoblingene kan velges individuelt for noen av eller alle de åtte utgangene sammen med reléindikatorer for å forhindre overspenninger og overstrømsfeil.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?