ALTRONIX AL1012ULACM Strømforsyning 8 Sikring 12vdc | AD9KHP 4TEF8

ALTRONIX AL1012ULACM Strømforsyning 8 Sikring 12vdc

På lager
Vare: AD9KHP Modell: AL1012ULACMKryssref: 4TEF8 / 4TEN1

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 562 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning 8Sikring 12 VDC @ 10A
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)4.50
Kapslingshøyde (in.)15.5
Kabinettbredde (in.)12.00
Finishgrå
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
Antall utganger12 VDC
Utgangsstrøm10A
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenFå tilgang til strømkontrolleren
Spenningsutgang12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.2875
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)41.66
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakAntall utgangerUtgangsstrømSpenningsutgangPris
ALTRONIX AL1024ULACM Access Power Controller m/ strømforsyning, 60 Hz, grå finish | AD9KJB 4TEH1 AL1024ULACMStrømforsyning 8 Sikring 24 VDC @ 10A24 VDC10A24 VDC7 565 NOK
ALTRONIX AL400ULACM Access Power Controller m/ strømforsyning, 60 Hz inngang | AD9KKX 4TEN7 AL400ULACMStrømforsyning 8Fuse 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3A12 VDC eller 24 VDC12 VDC @ 4A eller 24 VDC @ 3A12 VDC eller 24 VDC5 681 NOK
ALTRONIX AL400ULACMCB Veggmontert tilgangsstrømkontroller m/ strømforsyning, 8 PTC | AD9KKY 4TEN8 AL400ULACMCBStrømforsyning 8PTC 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3A12 VDC eller 24 VDC12 VDC @ 4A eller 24 VDC @ 3A12 VDC eller 24 VDC4 797 NOK
ALTRONIX AL600ULACM Access Power Controller m/ strømforsyning, 60 Hz, kamlås | AD9KLP 4TER6 AL600ULACMStrømforsyning 8 Sikring 12 VDC Eller 24 VDC @ 6A12 VDC eller 24 VDC6A12 VDC eller 24 VDC6 480 NOK
ALTRONIX AL600ULACMCB Access Power Controller m/ strømforsyning, 12/24VDC @ 6A | AD9KLQ 4TER7 AL600ULACMCBStrømforsyning 8PTC 12 VDC Eller 24 VDC @ 6A12 VDC eller 24 VDC6A12 VDC eller 24 VDC6 670 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX AL1012ULACM Strømforsyning 8 Sikring 12vdc
6 562 NOK / enhet