Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX AL400ULACMCB Veggmontert tilgangsstrømkontroller m/ strømforsyning, 8 PTC | AD9KKY 4TEN8

ALTRONIX AL400ULACMCB Veggmontert tilgangsstrømkontroller m/ strømforsyning, 8 PTC

På lager
Vare: AD9KKY Modell: AL400ULACMCBKryssref: 4TEN8
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
4 797 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning 8PTC 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3A
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)4.50
Kapslingshøyde (in.)15.5
Kabinettbredde (in.)12.00
Finishgrå
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
Antall utganger12 VDC eller 24 VDC
Utgangsstrøm12 VDC @ 4A eller 24 VDC @ 3A
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenFå tilgang til strømkontrolleren
Spenningsutgang12 VDC eller 24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.8825
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)41.66
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Altronix AL400ULACMCB veggmontert tilgangsstrømkontroller med strømforsyning brukes i sikkerhets-, sikkerhets- og adgangskontrollsystemer. Den administrerer og distribuerer effektivt strøm for pålitelig ytelse og drift av flere tilkoblede enheter.

Egenskaper:

  • Den har stålkonstruksjon for robust beskyttelse og holdbarhet for de interne komponentene.
  • Denne tilgangsstrømkontrolleren tilbyr en elegant grå finish for å motstå korrosjon på utsatte overflater.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan bør jeg rengjøre Altronix AL400ULACMCB strømkontroller?

A.

  • Bruk en myk, tørr klut til rengjøring.
  • Unngå flytende rengjøringsmidler og skurende materialer.
  • Sørg for at strømkontrolleren er koblet fra under rengjøring.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne strømkontrolleren?

A.

  • Koble alltid fra strømforsyningen før du utfører vedlikehold.
  • Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), som hansker og vernebriller.
  • Unngå å utsette kontrolleren for væsker eller ledende materialer.
  • Sørg for at området rundt kontrolleren er klart og godt ventilert.

Sp. Hvor ofte bør jeg vedlikeholde Altronix AL400ULACMCB strømkontroller?

A.

  • Utfør vedlikeholdskontroller hver 6. til 12. måned.
  • Juster frekvens basert på miljøforhold.
  • Vurder bruksintensitet for vedlikeholdsintervaller.

Produktvarianter

ProduktModellSakAntall utgangerUtgangsstrømSpenningsutgangPris
ALTRONIX AL1012ULACM Strømforsyning 8 Sikring 12vdc | AD9KHP 4TEF8 AL1012ULACMStrømforsyning 8Sikring 12 VDC @ 10A12 VDC10A12 VDC6 562 NOK
ALTRONIX AL1024ULACM Access Power Controller m/ strømforsyning, 60 Hz, grå finish | AD9KJB 4TEH1 AL1024ULACMStrømforsyning 8 Sikring 24 VDC @ 10A24 VDC10A24 VDC7 565 NOK
ALTRONIX AL400ULACM Access Power Controller m/ strømforsyning, 60 Hz inngang | AD9KKX 4TEN7 AL400ULACMStrømforsyning 8Fuse 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3A12 VDC eller 24 VDC12 VDC @ 4A eller 24 VDC @ 3A12 VDC eller 24 VDC5 681 NOK
ALTRONIX AL600ULACM Access Power Controller m/ strømforsyning, 60 Hz, kamlås | AD9KLP 4TER6 AL600ULACMStrømforsyning 8 Sikring 12 VDC Eller 24 VDC @ 6A12 VDC eller 24 VDC6A12 VDC eller 24 VDC6 480 NOK
ALTRONIX AL600ULACMCB Access Power Controller m/ strømforsyning, 12/24VDC @ 6A | AD9KLQ 4TER7 AL600ULACMCBStrømforsyning 8PTC 12 VDC Eller 24 VDC @ 6A12 VDC eller 24 VDC6A12 VDC eller 24 VDC6 670 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX AL400ULACMCB Veggmontert tilgangsstrømkontroller m/ strømforsyning, 8 PTC
4 797 NOK / enhet