Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX AL600ULACMCB Access Power Controller m/ strømforsyning, 12/24VDC @ 6A | AD9KLQ 4TER7

ALTRONIX AL600ULACMCB Access Power Controller m/ strømforsyning, 12/24VDC @ 6A

På lager
Vare: AD9KLQ Modell: AL600ULACMCBKryssreferanse: 4TER7
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
6 670 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning 8PTC 12 VDC Eller 24 VDC @ 6A
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)4.50
Kapslingshøyde (in.)15.5
Kabinettbredde (in.)12.00
Finishgrå
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
Antall utganger12 VDC eller 24 VDC
Utgangsstrøm6A
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenFå tilgang til strømkontrolleren
Spenningsutgang12 VDC eller 24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.941
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)41.66
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Altronix AL600ULACMCB tilgangsstrømkontroller med strømforsyning gir pålitelig og uavbrutt strøm til tilgangskontrollutstyr, inkludert kortlesere, elektroniske låser og overvåkingskameraer. Det sikrer at disse kritiske komponentene forblir operative, ivaretar lokaler og øker sikkerheten. Denne strømkontrolleren brukes i kommersielle bygninger, utdanningsinstitusjoner, helsetjenester og industrikomplekser.

Egenskaper:

  • Den tillater utgangsaktivering gjennom en åpen oppsamlervask eller normalt åpen (NO) tørr utløserinngang fra forskjellige tilgangskontrollsystemkomponenter som kortleser, tastatur, trykknapp og PIR.
  • Denne strømkontrolleren kan dirigere strøm til Mag Locks, elektriske sluttstykker og magnetiske dørholdere.
  • Den tilbyr fleksibiliteten til å operere i både Fail-Safe og Fail-Secure-modus for forbedret sikkerhetskontroll.
  • Denne enheten tillater individuelt valg av brannalarmfrakoblingsfunksjonen for noen eller alle dens åtte (8) utganger, og tilbyr presis kontroll og tilpasning.
  • Den er utstyrt med mulighet for en enkelt felles strømkilde (fabrikkinstallert) for å levere strøm til både kortdrift og låseenheter eller alternativet med to uavhengige strømkilder, en for tavledrift og en annen for lås/tilbehør strøm.
  • Dette FACP-grensesnittet muliggjør nødutgang, alarmovervåking og utløsning av hjelpeenheter, og betjener ulike sikkerhetsbehov.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilket vedlikehold kreves for Altronix AL600ULACMCB tilgangsstrømkontroller?

A.

  • Utgangsspenningstest: Undersøk DC-utgangsspenningen under standard belastningsforhold for å bekrefte at den overholder de spesifiserte spenningsnivåene.
  • Batteritest: Bekreft batteriets fulladestatus under normale belastningsforhold og vurder den spesifiserte spenningen ved både batteriterminalene og kortets terminaler merket som [+ BAT ?], og sørg for at det ikke er noen avbrudd i batteritilkoblingsledningene.

Sp. Hvordan installerer jeg denne tilgangsstrømkontrolleren?

A.

  • Merk og forbor hull i veggen, og juster dem med de to øverste nøkkelhullene på kabinettet.
  • Monter to øvre festemidler og skruer sikkert inn i veggen, og sørg for at skruehodene stikker ut.
  • Plasser kabinettets øvre nøkkelhull over de to øvre skruene, pass på at det er i vater og fest det deretter på plass.
  • Merk plasseringen for de to nederste hullene.
  • Fjern kabinettet og fortsett med å bore de nedre hullene.
  • Installer tre fester i de nylig borede hullene.
  • Plasser kabinettets øvre nøkkelhull over de to øvre skruene igjen.
  • Installer de to nederste skruene og sørg for å stramme alle skruene godt.

Q. Hva er driftstemperaturen til Altronix AL600ULACMCB tilgangsstrømkontroller?

A. Den har driftstemperaturer fra 0 til 49 grader C.

Produktvarianter

ProduktModellSakAntall utgangerUtgangsstrømSpenningsutgangPris
ALTRONIX AL1012ULACM Strømforsyning 8 Sikring 12vdc | AD9KHP 4TEF8 AL1012ULACMStrømforsyning 8Sikring 12 VDC @ 10A12 VDC10A12 VDC6 562 NOK
ALTRONIX AL1024ULACM Access Power Controller m/ strømforsyning, 60 Hz, grå finish | AD9KJB 4TEH1 AL1024ULACMStrømforsyning 8 Sikring 24 VDC @ 10A24 VDC10A24 VDC7 565 NOK
ALTRONIX AL400ULACM Access Power Controller m/ strømforsyning, 60 Hz inngang | AD9KKX 4TEN7 AL400ULACMStrømforsyning 8Fuse 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3A12 VDC eller 24 VDC12 VDC @ 4A eller 24 VDC @ 3A12 VDC eller 24 VDC5 681 NOK
ALTRONIX AL400ULACMCB Veggmontert tilgangsstrømkontroller m/ strømforsyning, 8 PTC | AD9KKY 4TEN8 AL400ULACMCBStrømforsyning 8PTC 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3A12 VDC eller 24 VDC12 VDC @ 4A eller 24 VDC @ 3A12 VDC eller 24 VDC4 797 NOK
ALTRONIX AL600ULACM Access Power Controller m/ strømforsyning, 60 Hz, kamlås | AD9KLP 4TER6 AL600ULACMStrømforsyning 8 Sikring 12 VDC Eller 24 VDC @ 6A12 VDC eller 24 VDC6A12 VDC eller 24 VDC6 480 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX AL600ULACMCB Access Power Controller m/ strømforsyning, 12/24VDC @ 6A
6 670 NOK / enhet