Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J4961 Torx nøkkelsett 10 T7 | AH9KDF 3R791

PROTO J4961 Torx Nøkkelsett 10 T7

På lager
Vare: AH9KDF Modell: J4961Kryssref.: 3R791
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
873NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTorx nøkkelsett
Armlengde2.3 "til 5.2"
ArmtypeKort
BladmaterialeAlloy Steel
FinishSvart oksid
HåndteringsmaterialeAlloy Steel
HåndtakstypePlain
MålingstypeTorx (R)
Antall stykker10
FormL
StørrelseskodeT7
Størrelser inkludertT10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ikkeparkering: Nei
    • Isolert / uisolert: uisolert

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeMålingstypeAntall stykkerStørrelser inkludertTether i standPris
PROTO J4979TXCG Torx nøkkelsett T9 - T40 Sammenleggbar | AE6KJK 5TH10 J4979TXCG3"PlastBrette oppTorx8T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)223NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J4961 Torx Nøkkelsett 10 T7
873NOK / enhet