Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J4979TXCG Torx nøkkelsett T9 - T40 Sammenleggbar | AE6KJK 5TH10

PROTO J4979TXCG Torx Nøkkelsett T9 - T40 Sammenleggbar

På lager
Vare: AE6KJK Modell: J4979TXCGKryssreferanse: 5TH10

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
223NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTorx nøkkelsett
Armlengde3"
ArmtypeKort
BladmaterialeAlloy Steel
FinishSvart oksid
HåndteringsmaterialePlast
HåndtakstypeBrette opp
MålingstypeTorx
Antall stykker8
StørrelseskodeT14
Størrelser inkludertT8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeMålingstypeAntall stykkerStørrelser inkludertTether i standPris
PROTO J4961 Torx nøkkelsett 10 T7 | AH9KDF 3R791 J49612.3 "til 5.2"Alloy SteelPlainTorx (R)10T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)873NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J4979TXCG Torx Nøkkelsett T9 - T40 Sammenleggbar
223NOK / enhet