Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WERA TOOLS 05022721002 Sekskantnøkkelsett med kule 3/32-3/8 tommer L-formet | AC8WYQ 3EKC1

WERA TOOLS 05022721002 Sekskantnøkkelsett med kule 3/32-3/8 tommer L-formet

På lager
Vare: AC8WYQ Modell: 05022721002Kryssreferanse: 3EKC1
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
1 082 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantnøkkelsett med ballende
Armlengde3.5 "til 9"
ArmtypeLang
BladmaterialeRustfritt stål
FinishMatte
HåndteringsmaterialeRustfritt stål
HåndtakstypeL-formet
MålingstypeSAE
Antall stykker9
StørrelseskodeS10
Størrelser inkludert3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.65
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8204110060
OpprinnelseslandCZ

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeBladmaterialeFinishHåndteringsmaterialeMålingstypeAntall stykkerStørrelser inkludertPris
WERA TOOLS 05022720005 Sekskantnøkkelsett med kule 1.5 - 10 mm L-formet | AC8WYP 3EKA9 050227200053.5 "til 9"Rustfritt stålMatteRustfritt stålMetric91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm1 100 NOK
WERA TOOLS 05021728002 Sekskantnøkkelsett med kule 0.050-3/8 tommer Lengdeformet | AC8WZR 3EKJ7 050217280023.255 "til 8.38"Alloy SteelSvart mattAlloy SteelSAE130.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"528NOK
WERA TOOLS 05022086002 Sekskantnøkkelsett med kule 1.5 - 10 mm L-formet | AC8WZT 3EKJ9 050220860023.5 "til 9"Alloy SteelSvart mattAlloy SteelMetric91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm400NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WERA TOOLS 05022721002 Sekskantnøkkelsett med kule 3/32-3/8 tommer L-formet
1 082 NOK / enhet