Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EKLIND 10907 Torx Nøkkelsett T10 - T40 L-formet Lang | AE4LTL 5LM71

EKLIND 10907 Torx Nøkkelsett T10 - T40 L-formet Lang

På lager
Vare: AE4LTL Modell: 10907Kryssreferanse: 5LM71

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
300NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTorx nøkkelsett
Armlengde3.4 "til 4.9"
ArmtypeLang
BladmaterialeAlloy Steel
FinishSvart
HåndteringsmaterialeAlloy Steel
HåndtakstypeL-formet
MålingstypeTorx
Antall stykker7
StørrelseskodeT2
Størrelser inkludertT10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelser inkludertArmlengdeArmtypeFinishHåndteringsmaterialeHåndtakstypeSakAntall stykkerPris
EKLIND 11807 Torx Nøkkelsett T10 - T40 L-formet kort | AA7FPU 15X003 11807T10, T15, T20, T25, T27, T30, T401.7 "til 4.3"KortbelagtAlloy SteelL-formetTorx nøkkelsett7236NOK
EKLIND 11907 Torx Nøkkelsett T10 - T40 L-formet Lang | AA7FPV 15X004 11907T10, T15, T20, T25, T27, T30, T403.4 "til 4.9"LangbelagtAlloy SteelL-formetTorx nøkkelsett7322NOK
EKLIND 22571 Torx Nøkkelsett T10 - T40 Sammenleggbar | AC8GPA 3A581 22571T10, T15, T20, T25, T27, T30, T402.7 "til 3.9"KortSvartForkrommet stålBrette oppTorx nøkkelsett7202NOK
EKLIND 22572 Torx Nøkkelsett T6 - T20 Sammenleggbar | AD6YZL 4CR96 22572T6, T7, T8, T9, T10, T15, T201.7 "til 3"KortSvartForkrommet stålBrette oppTorx nøkkelsett7256NOK
EKLIND 10814 Torx Nøkkelsett T6-t55 L-formet Kort | AD9EBE 4RB79 10814T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50. 55, TXNUMX1.59 "til 4.25"KortSvartAlloy SteelL-formetTorx nøkkelsett14562NOK
EKLIND 25581 Torx Nøkkelsett T8 - T40 Sammenleggbar Ergonomisk | AE4LTV 5LM81 25581T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T402 "til 3.9"KortSvartPlastSammenleggbar, ergonomiskTorx nøkkelsett8248NOK
EKLIND 25582 Torx Nøkkelsett T6 - T25 Sammenleggbar Ergonomisk | AE4LTW 5LM82 25582T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T251.7 "til 3"KortSvartPlastSammenleggbar, ergonomiskTorx nøkkelsett8254NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EKLIND 10907 Torx Nøkkelsett T10 - T40 L-formet Lang
300NOK / enhet