Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J4969-TT sekskantnøkkelsett 6 M2 | AH2AUF 24AK82

PROTO J4969-TT sekskantnøkkelsett 6 M2

På lager
Vare: AH2AUF Modell: J4969-TTKryssref: 24AK82

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 612 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Key Set
Armlengde6"
ArmtypeLang
BladmaterialeAlloy Steel
FinishSvart oksid
HåndteringsmaterialePlast
Håndtakstypeergonomisk
MålingstypeMetric
Antall stykker6
FormT
StørrelseskodeM2
Størrelser inkludert2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
Tether i standTether klar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5535
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ikkeparkering: Nei
    • Isolert / uisolert: uisolert

Produktvarianter

ProduktModellMålingstypeAntall stykkerStørrelser inkludertPris
PROTO J4968-TT sekskantnøkkelsett 11 S15 | AH2AUD 24AK70 J4968-TTSAE115/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"4 652 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J4969-TT sekskantnøkkelsett 6 M2
2 612 NOK / enhet