Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J4996 9-delers sekskantnøkkelsett med rund hode, 2.5 mm sekskantstørrelse, metrisk | AB3ADV 1Q808

PROTO J4996 9-delers sekskantnøkkelsett med rundt hode, 2.5 mm sekskantstørrelse, metrisk

På lager
Vare: AB3ADV Modell: J4996Kryssreferanse: 1Q808
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
308NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantnøkkelsett med ballende
Armlengde3 "til 7.75"
ArmtypeLang
BladmaterialeAlloy Steel
FinishSvart oksid
HåndteringsmaterialeAlloy Steel
HåndtakstypeL-formet
MålingstypeMetric
Antall stykker9
StørrelseskodeM7
Størrelser inkludert1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

PROTO unbrakonøkkelsett J4996 er designet for å feste skruer i bilindustrien, industrimaskineri og vitenskapelig utstyr.

Egenskaper:

  • J4996 PROTO unbrakonøkkelsett med rund hode leveres med et L-formet håndtak for et komfortabelt grep.
  • Den har en legert stålkonstruksjon for å gi langsiktig holdbarhet og høy strekkstyrke.
  • Verktøyene har svart oksidfinish for fullstendig beskyttelse mot slitende væsker, kjemikalier og tøffe industrielle miljøer.
  • Dette settet har en kuleende for å løsne / stramme skruer i vanskelig tilgjengelige områder, i vinkler opp til 25 grader.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan vedlikeholder du en unbrakonøkkel?

A.

  • Beskytt nøkkelen mot rustdannelse.
  • Oppbevares på et tørt og rent sted.
  • Tørk og smør etter hver bruk.

Q. Hvor mange deler er tilgjengelig i denne pakken?

A. Dette nøkkelsettet inneholder 9 enheter.

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeArmtypeMålingstypeAntall stykkerStørrelser inkludertPris
PROTO J4995 13-delers sekskantnøkkelsett med rund hode, brøkmåleenhet | AD9DXY 4R615 J49952.3 "til 7"KortSAE130.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"427NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J4996 9-delers sekskantnøkkelsett med rundt hode, 2.5 mm sekskantstørrelse, metrisk
308NOK / enhet