Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J4995 13-delers sekskantnøkkelsett med rund hode, brøkmåleenhet | AD9DXY 4R615

PROTO J4995 13-delers sekskantnøkkelsett med rund hode, brøkmåleenhet

På lager
Vare: AD9DXY Modell: J4995Kryssref.: 4R615
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
427NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantnøkkelsett med ballende
Armlengde2.3 "til 7"
ArmtypeKort
BladmaterialeAlloy Steel
FinishSvart oksid
HåndteringsmaterialeAlloy Steel
HåndtakstypeL-formet
MålingstypeSAE
Antall stykker13
StørrelseskodeS17
Størrelser inkludert0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Proto J4995 sekskantnøkkelsett med rund hode for skruefesteoperasjoner i produksjon, industrimaskiner og produksjonsapplikasjoner
    • Legert stålkonstruksjon gir høy styrke og holdbarhet, og L-formet håndtak gir fullstendig grep og støtte
    • Svart oksidfinish gir fullstendig beskyttelse mot slitende væske, kjemikalier og tøffe industrimiljøer

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeArmtypeMålingstypeAntall stykkerStørrelser inkludertPris
PROTO J4996 9-delers sekskantnøkkelsett med rund hode, 2.5 mm sekskantstørrelse, metrisk | AB3ADV 1Q808 J49963 "til 7.75"LangMetric91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm308NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J4995 13-delers sekskantnøkkelsett med rund hode, brøkmåleenhet
427NOK / enhet