Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARMOR COAT UST260071 sekskantnøkkelsett 1/16 - 1/4 tomme L-formet lang | AA8PKF 19G977

ARMOR COAT UST260071 sekskantnøkkelsett 1/16 - 1/4 tomme L-formet lang

På lager
Vare: AA8PKF Modell: UST260071Kryssref.: 19G977
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
248NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Key Set
Armlengde3 "til 5.31"
ArmtypeLang
BladmaterialeAlloy Steel
Finishrustningsfrakk
HåndteringsmaterialeStål
HåndtakstypeL-formet
MålingstypeSAE
Antall stykker10
StørrelseskodeS17
Størrelser inkludert1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeArmtypeAntall stykkerStørrelser inkludertPris
ARMOR COAT UST260073 sekskantnøkkelsett 1/16 - 1/4 tomme L-formet kort | AA8PKD 19G975 UST2600731.81 "til 3.31"Kort101/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"180NOK
ARMOR COAT UST260072 sekskantnøkkelsett 0.050-3/8 tommer L-formet kort | AA8PKE 19G976 UST2600721.63 "til 4.31"Kort130.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"306NOK
ARMOR COAT UST260660 sekskantnøkkelsett 0.050 - 3/8 tommer L-formet lang | AA8PKG 19G978 UST2606602.81 "til 6.81"Lang130.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"447NOK
ARMOR COAT UST274678 Sekskantnøkkelsett 1/16 - 1/4 tomme L-formet | AA8PKH 19G979 UST2746783 "til 5.31"Ballenden101/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"632NOK
ARMOR COAT UST260074 sekskantnøkkelsett 0.050 - 3/8 tommer L-formet | AA8PKJ 19G980 UST2600742.81 "til 6.81"Ballenden130.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"1 075 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARMOR COAT UST260071 sekskantnøkkelsett 1/16 - 1/4 tomme L-formet lang
248NOK / enhet