Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EKLIND 13211 Sekskantnøkkelsett med kule 0.050-1/4 tommer L-formet | AD6YXV 4CR56

EKLIND 13211 Sekskantnøkkelsett med kule 0.050-1/4 tomme L-formet

På lager
Vare: AD6YXV Modell: 13211Kryssreferanse: 4CR56

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
250NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantnøkkelsett med ballende
Armlengde2.8 "til 5.3"
ArmtypeLang
BladmaterialeAlloy Steel
FinishSvart
HåndteringsmaterialeAlloy Steel
HåndtakstypeL-formet
MålingstypeSAE
Antall stykker11
StørrelseskodeS13
Størrelser inkludert0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerArmlengdeArmtypeStørrelser inkludertFinishHåndteringsmaterialeHåndtakstypeSakPris
EKLIND 13609 Sekskantnøkkelsett med kule 1.5 - 10 mm L-formet | AA8YJV 1ATF7 1360993 "til 6.6"Lang1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmSvartAlloy SteelL-formetSekskantnøkkelsett med ballende317NOK
EKLIND 17322 Sekskantnøkkelsett med kulekant Gradert L-formet | AB8VWQ 29RU70 17322222.84 "til 6.58"Lang0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmBrightStålL-formetSekskantnøkkelsett med ballende728NOK
EKLIND 17313 Sekskantnøkkelsett med kule 2.84-6.75 tommer L-formet | AB8VWR 29RU71 17313132.84 "til 6.75"Lang0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"BrightStålL-formetSekskantnøkkelsett med ballende427NOK
EKLIND 13213 Sekskantnøkkelsett med kule 0.050 - 3/8 tomme lang | AC8GPN 3A594 13213132.8 "til 6.8"Lang0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"SvartAlloy SteelL-formetSekskantnøkkelsett med ballende332NOK
EKLIND 13222 Sekskantnøkkelsett med kule 0.050-10mm L-formet | AD6YXW 4CR58 13222222.8 "til 6.8"Lang0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmSvartAlloy SteelL-formetSekskantnøkkelsett med ballende500NOK
EKLIND 13607 Sekskantnøkkelsett med kule 1.5 - 6 mm L-formet | AD6YXX 4CR59 1360773 "til 5.4"Lang1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmSvartAlloy SteelL-formetSekskantnøkkelsett med ballende145NOK
EKLIND 13212 sekskantnøkkel sett 0.050-5 / 16 tommer lang | AD9EBB 4RB73 13212122.84 "til 6"Lang0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"SvartAlloy SteelL-formetSekskantnøkkelsett med ballende210NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EKLIND 13211 Sekskantnøkkelsett med kule 0.050-1/4 tomme L-formet
250NOK / enhet