Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EKLIND 13709 Sekskantnøkkelsett med kule 1.5 - 10 mm L-formet | AE2LPM 4YCN8

EKLIND 13709 Sekskantnøkkelsett med kule 1.5 - 10 mm L-formet

På lager
Vare: AE2LPM Modell: 13709Kryssreferanse: 4YCN8
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
350NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantnøkkelsett med ballende
Armlengde0.5 "til 1.5"
ArmtypeLang
BladmaterialeAlloy Steel
FinishBright
HåndteringsmaterialeAlloy Steel
HåndtakstypeL-formet
MålingstypeMetric
Antall stykker9
StørrelseskodeM7
Størrelser inkludert1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerArmlengdeArmtypeStørrelser inkludertFinishHåndteringsmaterialeHåndtakstypeSakPris
EKLIND 13609 Sekskantnøkkelsett med kule 1.5 - 10 mm L-formet | AA8YJV 1ATF7 1360993 "til 6.6"Lang1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmSvartAlloy SteelL-formetSekskantnøkkelsett med ballende317NOK
EKLIND 17322 Sekskantnøkkelsett med kulekant Gradert L-formet | AB8VWQ 29RU70 17322222.84 "til 6.58"Lang0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmBrightStålL-formetSekskantnøkkelsett med ballende728NOK
EKLIND 17313 Sekskantnøkkelsett med kule 2.84-6.75 tommer L-formet | AB8VWR 29RU71 17313132.84 "til 6.75"Lang0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"BrightStålL-formetSekskantnøkkelsett med ballende427NOK
EKLIND 13213 Sekskantnøkkelsett med kule 0.050 - 3/8 tomme lang | AC8GPN 3A594 13213132.8 "til 6.8"Lang0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"SvartAlloy SteelL-formetSekskantnøkkelsett med ballende332NOK
EKLIND 13211 Sekskantnøkkelsett med kule 0.050-1/4 tommer L-formet | AD6YXV 4CR56 13211112.8 "til 5.3"Lang0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"SvartAlloy SteelL-formetSekskantnøkkelsett med ballende250NOK
EKLIND 13222 Sekskantnøkkelsett med kule 0.050-10mm L-formet | AD6YXW 4CR58 13222222.8 "til 6.8"Lang0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmSvartAlloy SteelL-formetSekskantnøkkelsett med ballende500NOK
EKLIND 13607 Sekskantnøkkelsett med kule 1.5 - 6 mm L-formet | AD6YXX 4CR59 1360773 "til 5.4"Lang1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmSvartAlloy SteelL-formetSekskantnøkkelsett med ballende145NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EKLIND 13709 Sekskantnøkkelsett med kule 1.5 - 10 mm L-formet
350NOK / enhet