Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J4987 sekskantnøkkelsett 14 S18 | AG9FYR 1FX37

PROTO J4987 sekskantnøkkelsett 14 S18

På lager
Vare: AG9FYR Modell: J4987Kryssreferanse: 1FX37
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
482NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Key Set
Armlengde2.8 "til 8.25"
ArmtypeLang
BladmaterialeAlloy Steel
FinishSvart oksid
HåndteringsmaterialeAlloy Steel
HåndtakstypePlain
MålingstypeSAE
Antall stykker14
FormL
StørrelseskodeS18
Størrelser inkludert0.050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8mm, 1/2"
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5525
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)18.03
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ikkeparkering: Nei
    • Isolert / uisolert: uisolert

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerArmlengdeArmtypeFormStørrelser inkludertTether i standFinishHåndteringsmaterialePris
PROTO J4985 sekskantnøkkelsett 1.5 - 6mm L-formet kort | AA9UXC 1FX39 J498571.73 "til 3.46"Kort-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartAlloy Steel120NOK
PROTO J4984 sekskantnøkkelsett 1.5 - 10mm L-formet kort | AA9UXD 1FX40 J498491.7 "til 4.3"Kort-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartAlloy Steel201NOK
PROTO J4982 sekskantnøkkelsett 5/64 - 1/4 tomme L-formet kort | AA9UXE 1FX42 J498271.88 "til 3.25"Kort-5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Svart oksidStål74NOK
PROTO J4981 sekskantnøkkelsett, L-formet, SAE, kortarm, svart oksidfinish - 11 stk | AA9UXF 1FX43 J4981111.7 "til 3.25"Kort-0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Svart oksidAlloy Steel106NOK
PROTO J4980 sekskantnøkkelsett, L-formet, 3/64 til 3/8 tommer, legert stål, 13 stk | AA9UXG 1FX44 J4980131.7 "til 4.25"Kort-0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Svart oksidAlloy Steel201NOK
PROTO J4968 sekskantnøkkelsett 5/64 - 3/8 tommer T-håndtak | AD2LDB 3R792 J4968116"--5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Svart oksidVinyl1 857 NOK
PROTO J4969 sekskantnøkkelsett 2 - 6mm T-håndtak Ergonomisk | AD2LDC 3R793 J496966"--2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Svart oksidVinyl862NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J4987 sekskantnøkkelsett 14 S18
482NOK / enhet